Page 1057 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1057
Reiniger und Entfetter
ECAD
AquakLenz LF
Aqua Heavy Duty Degreaser
Starkes, alkalisches Reinigungskonzentrat. Hochkonzentriertes, wässriges Reinigungskonzentrat. Entfernt schnell Öle, Fette, Silikone und grobe Verunreinigungen. Sichere Verwendung auf den meisten Kunststoff-, Farb- und Emaille-Oberflächen. Anweisungen: Einsetzbar zur Kalt- oder Heißwäsche. Je nach Verschmutzungsgrad als Konzentrat oder mit Wasser verdünnt anwenden (1:6 bis 1:40).
Ein umweltfreundliches wässriges Reinigungs-
und Entfettungsmittel. Die hervorragende Umweltverträglichkeit sorgt für minimale Auswirkungen auf aquatische Ökosysteme. Auszeichnung mit dem CEFAS Gold Status. CEFAS und HOCNF registriert und damit für die Verwendung auf den Nordsee-Ölfeldern geeignet. Ermöglicht eine schnelle Beseitigung von Schwerölen, Fetten, Salz, Schmutz und dünnen Schmutzfilmen ohne die Umwelt stark zu belasten.
Die nicht ätzende Formel ermöglicht das Auftragen auf empfindliche Metalle wie etwa Aluminium und Zinkblech.
Inhalts- Inhaltsmenge- Preis je Bestellcode menge neinheit Stück €
Ein nicht ätzendes Entfettungsmittel auf Wasserbasis mit geringer Schaumbildung für Sprühanwendungen Nicht ätzendes, wässriges Entfettungsmittel mit geringer Schaumbildung für Sprühanwendungen Beseitigt Rückstände an Maschinenkühlern, Öl und Fett von gespanten Bauteilen, Guss- und Pressteilen. Nicht ätzende Formel, die auch für weiche Metalle bedenkenlos verwendet werden kann. Effektiver Öl- und Fettentferner.
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C4154924 20,000 LTR
Sodaklenz
Preis je Stück €
44,44
Bestellcode
C4194544
Teilenummer
20487
Volumen
5 l
Preis je Stück €
47,52
C4154955 20,000 LTR
Metaklenz
71,72
Aqua Graffity Remover
Ein nicht ätzendes, alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel mit geringer Schaumbildung. Ein äußerst wirksames, alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel für die Beseitigung von Schwerölen, Fett und Kohlerückständen. Nicht ätzende Formel, ideal für die Behandlung von weichen Metallen
und verzinkten Oberflächen. Im Maschinen- und Anlagenbau zum Reinigen von Komponenten und Bauteilen geeignet. Verhindert die Korrosion von Eisenmetallen nach dem Reinigen und Abspülen.
Ein extrem konzentriertes stark alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel mit geringer Schaumbildung. Zur schnellen Beseitigung von Ölen, Fetten und verkohlten Ablagerungen. Im Maschinen- und Anlagenbau zum Reinigen von Komponenten und Bauteilen geeignet. Starkes Reinigungspräparat, durch Weichmacher und Natronlauge leistungsverstärkt. Äußerst sparsam in der Verwendung.
Inhaltsmen- Preis je
Entfernt Spuren von Farben, Tinten und Markern.
Flexibler, wasserbasierender Reiniger für die Entfernung
von Graffiti. Die thixotrope Lösung für die Anwendung 8 an vertikalen Oberflächen. Auch für empfindliche
Oberflächen geeignet. Dringt in poröse Materialien ein.
Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C4157096 20,000 LTR
Stück €
66,68
Bestellcode
C4194542
Teilenummer Volumen
20485 5 l
Preis je Stück €
133,72
Bestellcode
C4157095
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
20,000 LTR
Preis je Stück €
48,88
Schmiermittel, Öle & Fette
1043
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8772 8572
8784 8501
9362
9364