Page 1056 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1056

Reiniger und Entfetter
HDD
Ein leistungsfähiges, emulgierbares Entfettungsmittel mit Lösungsmittelgehalt. Beseitigt Schweröle, Fette, Teer und Bitumen an Bauteilen, Öltanks, Anlagen
und Geräten. Geeignet für Wascheinrichtungen in Werkstätten; die Rückstände lassen sich mit Wasser abspülen. Geeignet für alle Arbeiten in der Produktion, Werkstatt und Wartung. Starke Entfettungswirkung, ideal für Aufgaben im Versand, in der Ölproduktion und beim Reinigen von Lagerbehältern, Anlagen und Geräten.
QED
Superclean
Ein schnell verdampfendes, geruchsarmes und lösungsmittelhaltiges Entfettungsmittel. Beseitigt
Öl, Fett und Fremdstoffe von Metallteilen an
Maschinen und elektrischen Baugruppen. Schnell trocknende Eigenschaften sorgen für rückstandsfreie Oberflächen. Dank der schnellen Verdampfung und
der rückstandsfreien Anwendung ist QED als Brems- und Kupplungsreiniger hervorragend geeignet. Die perfekt definierte Formel sorgt dafür, dass empfindliche Vorrichtungen oder Bauteile nicht beschädigt werden. 360° Zerstäubung, Flammpunkt -4 °C.
Ein hochwertiges, ultraschnell wirkendes Reinigungs- und Entfettungsmittel für harte Flächen. Kraftvolles Reinigungsmittel zum Beseitigen von Schmutz, Rückständen, Fetten, Ölen und Schimmel. Nicht ätzende Formel, ideal für die Behandlung von weichen Metallen und verzinkten Oberflächen. Für die meisten abwischbaren Flächen geeignet. Ideal zum Reinigen von Anlagen und Geräten vor der Inspektion und Wartung.
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
Preis je Stück €
Inhalts- menge- neinheit
MLT
Bestellcode
C4157008
C4157006
Citrol
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
5,000 LTR
20,000 LTR
Preis je Stück €
8,76
33,35
Bestellcode
C4154975
C4154974
Delta
Ein schnell abscheidendes, biologisch abbaubares Entfettungsmittel mit Lösungsmittelgehalt. Bildet eine Emulsion mit Fett-, Öl- und Kraftstoffrückständen
an Kielräumen und Öltanks. Als nicht entflammbar klassifiziert; enthält keine aromatischen Kohlenwasserstoffe. Lässt sich in Auffangbehältern sowie Öl- und Wasserabscheidern schnell abscheiden, um die Umweltbelastung deutlich zu verringern. Kraftvolle Beseitigung von Schwerölen, schweren Fetten, Teer und Bitumen.
Bestellcode
Inhaltsmenge
Preis je Stück €
2,99
5,000 LTR 27,41
20,000 LTR 123,88
C4154888 400,000
Fast Klean
8
Ein leistungsfähiges, außergewöhnlich schnell verdampfendes und lösungsmittelhaltiges Entfettungsmittel. Beseitigt sogar hartnäckigste
Öl- und Fettrückstände von Metallen, Maschinen und elektrischen Baugruppen. Am besten dort anwenden, wo eine schnellstmögliche, eigenständige Trocknung Grundvoraussetzung ist. Enthält keine aromatischen Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt -18 °C.
Ein Reinigungs- und Entfettungsmittel mit Zitrus- Mikroemulsion. Wasserlösliches Entfettungs- und Reinigungsmittel für Bauteile, Oberflächen, Anlagen und Geräte. Zur raschen Beseitigung von Schwerölen und Fetten auf Untergründen von Produktions- und Lagerbereichen. Ideal für die Produktion, Lagerhaltung und Werkstatt geeignet. Perfekt zum Reinigen und Entfetten von Motoren, schweren Anlagen und Geräten.
Inhalts-
menge- Preis je
Bestellcode
C4157059
C4157057
Inhaltsmenge neinheit
Stück €
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C4154907 500,000 MLT
C4154998 5,000 LTR
C4154997 20,000 LTR
Preis je Stück €
4,52
27,32
111,67
5,000 LTR 19,68
20,000 LTR 76,18
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C4154959 5,000 LTR
C4154958 20,000 LTR
Preis je Stück €
19,55
73,71
1042
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
8582 8603
8424 8418
8652 8607


































































































   1054   1055   1056   1057   1058