Page 1055 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1055

Reiniger und Entfetter
Sugar Dissolving Fluid
Lotoxan Fast
Löst Zuckerrückstände. Verhindert das Anhaften. Entfernt effektiv Glasuren und andere Zuckerrückstände. Hinterlässt nach der Anwendung einen dünnen Schmierölfilm um zukünftige Anhaftungen zu verhindern. Direkt auf die Zuckerrückstände auftragen.
Eine schneller trocknende Lotoxan-Variante, die drei mal schneller verdampft
als Lotoxan. Bietet eine vielseitige Entfettungslösung überall in der Produktion, Wartung, Inspektion und Oberflächenvorbereitung. Flammpunkt 40 °C. Schnellere Trocknung bei begrenzter Entflammbarkeit. Hervorragende Verträglichkeit gegenüber Metallen und vielen Kunststoffen. Für die Luft- und Raumfahrt und andere kritische Produktionsbereiche getestet und zugelassen.
Bestellcode
C4194626
Lotoxan
Teilenummer
30204-AA
Preis je Volumen Stück €
5 l 48,82
Inhaltsmenge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
500,000 MLT 4,87
5,000 LTR 29,46
20,000 LTR 111,47
Bestellcode
C4154940
C4154941
C4154938
Lotoxan XF
Ein einzigartiges, hoch veredeltes, nicht entflammbares, rückstandsfreies und
nicht aromatisches Entfettungsmittel mit Lösungsmittelgehalt. Beseitigt Öl-, Fett- und Kühlmittelrückstände an Maschinenteilen, Gussteilen, Blechen und Elektro-/ Elektronikkomponenten. Enthält keine aromatischen Kohlenwasserstoffe und ist als nicht entflammbar eingestuft, Flammpunkt 62 °C. Für vielseitige Entfettungszwecke überall in der Produktion, Wartung, Inspektion und Oberflächenvorbereitung einsetzbar. Für empfindliche Luft- und Raumfahrtzwecke weitgehend zugelassen.
Eine schnell trocknende Lotoxan-Variante, die sechs mal schneller verdampft als die Standardausführung. Lotoxan XF ist eine Universallösung für höchst empfindliche 8 Metalle und Kunststoffe, für kritische Anwendungsbereiche sowie für das Beseitigen
von Öl- und Fettrückständen aller Art. Flammpunkt 27 °C. Die Ausführung wird von Automobilherstellern bevorzugt, bei denen eine gründliche manuelle Vorbereitung
von tragenden Teilen und Blechen für die Lackiererei maßgeblich ist. Effektiver Ersatz
für Verdünner, MEK, Toluen und andere gesundheitsgefährdende Lösungsmittel, die
für die konventionelle Reinigung vor der Lackierung verwendet werden. Das Mittel
hat sich bei der Reduzierung der VOC-Gesamtemissionen nachweislich bewährt.
Bestellcode
C4154910
C4154936
C4154937
C4154934
Preis je Materialkurztext Stück €
Lotoxane500ml 4,89
LotoxaneTrig500ml 4,50
Lotoxane5Ltr 26,12
Lotoxane20Ltr 98,89
Bestellcode
C4154911
C4154952
C4154950
Inhaltsmenge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
500,000 MLT 4,26
5,000 LTR 21,91
20,000 LTR 81,51
Schmiermittel, Öle & Fette
1041
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8450 9370
8454 8555


































































































   1053   1054   1055   1056   1057