Page 1054 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1054

Reiniger und Entfetter
Foodkleen
Starker Reiniger/Entfetter. Starker, biologisch abbaubarer, lösemittelbasierender Industriereiniger ohne chlorierte Lösemittel, insbesondere für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik ohne direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Löst und entfernt Verschmutzungen aller Art wie Fett, Öl, Schmierstoff- und Klebestoffreste. Reduziertes Entzündungsrisiko durch hohen Flammpunkt von 40 °C. Verdunstet rückstandsfrei. Anwendungen: Motoren, Pumpen, Generatoren, Lager, Pneumatik-Werkzeuge, mechanische Bremsen, Kupplungen und Ketten, ...
Complex Blue
Lotoxane Reinigungstücher
Praktische und vielseitige Entfettungstücher, mit Lotoxane Fast imprägniert
Biologisch abbaubarer, wasserbasierender Universalreiniger. Entfernt Fett, Öl, Schmutz und hartnäckige Flecken (Blut, Gras, Tinte,...) von allen waschbaren Oberflächen, Fußböden, Wänden und von Maschinen in der Lebensmittelproduktion. Biologische Abbaubarkeit nach OECD 301B: 64%. Ohne Phosphate, ohne EDTA.
Bestellcode
C4154942
Preis je Inhaltsmenge Stück €
85,000 13,13
GL Remover
Bestellcode
C4193936
C4193940
Teilenummer
10282
10286-AB
Volumen
5 l
750 ml
Preis je Stück €
64,44
22,84
Bestellcode
C6864706
C4194460
Brakleen
Teilenummer
12056-AG
20119
Volumen
500 ml
5 l
Preis je Stück €
21,28
64,77
Werkstatt-Reinigungstücher
Alleskleber-, Etiketten- und Fettentferner mit Zitrus. Natürlicher Zitrusreiniger und -entfetter auf Basis von Lösungsmitteln. Entfernt Klebstoff- und Etikettenreste von Metallen und den meisten Kunststoffoberflächen. Geeignet für alle Arbeiten in der Produktion, Werkstatt und Wartung.
Preis je Bestellcode Packungsart Stück €
C6865003 Spray
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid
8
Bremsenreiniger mit fünf Wirkstoffkomponenten. Dadurch optimale Reinigungswirkung bei Öl,
Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit. Hohe Ergiebigkeit. Angenehm zu verarbeiten durch 360° Sprühsystem und dezenten Geruch. Trocknet schnell und rückstandsfrei.
Schnelle, effektive Entfernung von teilweise ausgehärteten Klebstoffen und Dichtmitteln,
Lacken, Harzen und Tinten. Praktische und handliche, imprägnierte Entfettungstücher. Kann den Lösungsmittelverbrauch und dadurch die Kosten senken.
Bestellcode
Anzahl Wis- La- chtücher gen Farbe
Preis je Stück €
14,24
• Löst rasch alle Zucker und Glasuren von allen Oberflächen und hinterlässt einen leicht schmierenden Schutzfilm
• Rasche Durchdringungshandlung
• Schutz gegen Korrosion
• Verfügbar in großen Gebinden und als leicht zu
Preis je Stück €
4,96
C6068186 85 1 Weiß
Bestellcode
C4193958
Teilenummer
10347-AC
Volumen
500 ml
bedienendes Spray mit Auslöser
• NSF-registriert (H 1)
• Temperaturbereich + 5° C bis + 95° C
Bestellcode
C3435693
C1475991
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
500,000 MLT
5,000 LTR
Preis je Stück €
10,12
61,20
1040
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
9353
9355
45511
9350
51336
180536
8122


































































































   1052   1053   1054   1055   1056