Page 1053 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1053
Reiniger und Entfetter
Remover & Degreaser
WD40SP DEGREASER
Fast Dry Degreaser
Ein schneller und kräftiger Lösungsmittelreiniger für konstante und optimale Betriebsleistung. Löst schnell Fett, Öl, Schmiermittel, Teer und Klebstoffe von allen Metallteilen. Verdunstet schnell und rückstandsfrei.
• Ein strapazierfähiger Mehrzweck-Zitrusfettlöser, der ideal ist für die Entfernung von Fett, Öl, Klebstoffen, Etiketten und allgemeinem Schmutz in Werkstätten/ Produktionsbetrieben.
• Angenehmer charakteristischer Geruch
• Leistungsfähig und schnell wirkend
• Sicher für Metall, die meisten Kunststoffe und
lackierte Oberflächen
• NSF-registriert (C 1)
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
WD-40 SpecialistTM Schnell Wirkender Universalreiniger ist ein Lösungsmittelreiniger, der Fett, Öl, Schmutz
und Dreck schnell entfernt ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Reiniger wirkt direkt beim Auftragen und lässt sich einfach abwaschen. Er ist auf den meisten Oberflächen anwendbar und besonders gut geeignet für Metalle, Abzugshauben und Bodenbeläge.
Preis je Stück €
11,96
87,38
Bestellcode Volumen
C6070569 500 ml
Inox Kleen
Preis je Stück €
7,70
Bestellcode
C6070097
C7027849
Teilenummer
10227-AT
10230-AA
Volumen
500 ml
5 l
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
300,000 MLT
Industriereiniger
Bestellcode
C1363921
Preis je Stück €
8,69
Stainless Steel Cleaner Spray
Inox Kleen Reiniger für Edelstahl, Aluminium,
Chrom, PVC Reinigungsschaum auf Wasserbasis
für alle glänzenden Metalle. Entfernt und schützt
vor Fingerabdrücken und Wasserflecken. Dose gut schütteln. Sparsam aufsprühen. Nach 10-30 Sekunden mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Wenn Teile oder Anlagen wieder in lebensmittelverarbeitenden Produktionsbereichen eingesetzt werden sollen, ist zusätzlich mit Trinkwasser zu reinigen und abzuspülen.
Kraftvoller Universalreiniger, zum Entfetten mechanischer Teile. Industriereiniger und Entfetter für Maschinenteile. Löst und entfernt Öl, Fett, Wachs und Schmutz aller Art. Verdunstet schnell und rückstandsfrei.
STAINLESS STEEL CLEANER Spray ist ein hochwirksames Mittel zur Reinigung und Pflege von Metalloberflächen, mit dem Fette, Öle und andere Verschmutzungen von fast allen Oberflächen entfernt werden können und das besonders wirkungsvoll
ist auf Edelstahlflächen, die in der Lebensmittel-, Pharmaindustrie und anderen Branchen eingesetzt werden. MERKMALE UND VORTEILE
Reinigt Oberflächen gründlich, glänzend und schlierenfrei ohne Rückstände
Geeignet für die Anwendung in den Bereichen der Lebensmittel verarbeitenden Industrie
Ideal für die Reinigung und Pflege von Edelstahl Ausschließlich aus FDA gelisteten Inhaltsstoffen hergestellt
NSF Nonfood Compounds Program Auflistung: Kategoriecode A7 DETEXTM - Röntgen und Metall detektierbare Kappen und Pumpen für die Lebensmittel verarbeitende Industrie erfüllen die von HACCP gestellten Anforderungen.
Bestellcode
C6070099
Teilenummer
20720-AS
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
15,28
Bestellcode
C6070098
C4193955
C6864700
Teilenummer
10321-AG
10325
10326-AA
Volumen
500 ml
5 l
20 l
Preis je Stück €
17,20
126,88
235,42
Inox Weld Kleen
8
Preis je Packungsart Stück €
Spray 13,39
Abbeizpaste zur Wiederherstellung der Originalcharakteristik von Edelstahl nach dem Schweißen oder Erhitzen.
Bestellcode
C6804239
Volumen
400 ml
Volumen/ Laut- stärke
2 kg
Preis je Stück €
Bestellcode Teilenummer
C7027852 30379-AA
100,32
Schmiermittel, Öle & Fette
1039
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223927
51438
9371
9368
48088
9352
9348