Page 1052 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1052

Montagepasten | Reiniger und Entfetter
Grafit-Montagespray und MoS2
Grafit-Montagespray und MoS2. Hochtemperatur- und hochdruckbeständige Paste mit MoS2 und Grafit. Erleichtert Montage und Demontage. Verhindert Reibungsverschleiß. Einlaufhilfe. Sehr gute Notlaufeigenschaften durch Festschmierstoffe. Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +650 °C.
Industrial Cleaner Spray
• Leistungsfähiger nichtchlorierter Lösungsmittelreiniger • Verdunstet rasch, ohne Rückstände zu hinterlassen
• Wird verwendet, um alle Arten von Fett, Schmutz
und Ruß in Werkstätten/Produktionsbetrieben zu entfernen
Schaumreiniger
Preis je Stück €
30,36
Bestellcode
Inhalts- menge
Inhaltsmenge- neinheit
Preis je Stück €
13,80
Wasserbasierender Schaumreiniger mit hoher Schmutzlösekraft. Phosphate, ohne EDTA. Nicht ätzend. Biologisch abbaubarer, universeller, wasserbasierender Schaumreiniger und Entfetter. Insbesondere geeignet für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich. Der stabile Schaum kann auch länger einwirken und läuft an senkrechten Oberflächen nicht ab. Entfernt Fett, Öl, Schmutz und sonstige hartnäckige Flecken.
Bestellcode
C4193986
Teilenummer
10712-AA
Volumen
400 ml
C1363919 300,000 MLT
Foam Cleaner Spray
Preis je Stück €
17,78
Montagepaste
Bestellcode Teilenummer Volumen
C7027850 10278-AG 500 ml
Sansil Decapant Moussant
Montagefett und Antifestbrennpaste. Zur Schmierung von Lagerfutter, Gleitflächen und kleinen, offenen Getrieben. Vermeidet Schäden beim Anlaufen
und schützt während dem Betrieb. Verhindert das Festfressen von Gewinden.
• Universell einsetzbarer schnell wirkender Schaumreiniger mit Lebensmittelqualität, der durch Fett, Schmutz und Ruß dringt
• Ideal für nichtporöse Oberflächen
• Sicher verwendbar für die meisten Kunststoff-,
Gummi- oder lackierten Oberflächen
• Frei von Lösungsmitteln
• Schaumreiniger von Lebensmittelqualität
• NSF-registriert (A 1)
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Kraftvoller Schaumreiniger für Spritzgusswerkzeuge. Entfernt festgebrannte und karbonisierte Rückstände.
8
Bestellcode
C4194451
C4194463
Teilenummer
20109-AB
20120-AA
Volumen
400 ml
500 g
Preis je Stück €
17,56
62,90
Bestellcode
C4194779
Teilenummer
31355-AA
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
15,16
Inhalts-
menge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C1363920 400,000 MLT
Preis je Stück €
8,07
1038
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
9395
9408
51424
51425
9375
9349


































































































   1050   1051   1052   1053   1054