Page 1051 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1051
Anti-Seize | Montagepasten
Anti-seize Compound
Metallfreie Paste
FOODLUBE Multi-Paste
• Glatte weiße Antifestfress- und Schmierpaste, die für viele Zwecke verwendbar ist
• Für die Verwendung als Antifestfress-/Montagepaste sowie für die Schmierung von Buchsen, Schiebern und kleinen offenen Getrieben
• Ideal für Edelstahlverschlüsse, besonders bei erhöhten Temperaturen
• Extrem geringer Gehalt an Schwefel und Chlor
• Extrem zäh - widersteht dem Abwaschen mit Wasser • Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
• Verhindert für alle Arten von Gewinden das Festfressen infolge von Korrosion
• Geeignet sogar für aggressive, nasse Umgebungen
• Bleifrei
• Hohe Temperaturleistung bis zu + 1100° C
Metallfreie Paste. Hochtemperatur-Trennpaste: universelle, weiße Montagepaste einsetzbar von
-40 °C bis +1400 °C verhindert das Festfressen
und Verschweißen von Schraubenverbindungen. Schützt Bremsteile vor Einbrennen und verhindert Scheibenbremsgeräusche. Geeignet für ABS-Systeme.
Bestellcode
C1475976
C1475977
C1475978
C1475980
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Preis je Stück €
10,64
109,36
85,000 GRM 11,28
500,000 GRM 20,00
6,000 KGM 210,35
18,000 KGM 556,15
Bestellcode
C4193989
C4194586
Teilenummer
10720-AA
20706-AA
Volumen
100 g
1 kg
Anti-seize Compound Stainless
• Auch für hohe Temperaturen geeignete nickelfreie Antifestfress-Mischung
Kupferpaste
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 30° C bis + 450° C
Inhalts- Packung- Inhalts- menge- Bestellcode sart menge neinheit
Preis je Stück €
C1476053
C1476074
C1476054
C1476055
Tube 85,000
Patrone 400,000
Dose 500,000
Eimer 5,000
GRM 15,81
GRM 22,07
GRM 32,14
KGM 295,08
• Temperaturbereich - 40° C bis + 1000° C
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C1475982 500,000 GRM
Loctite® LB 8150
Preis je Stück €
55,76
Kupferpaste. Montagepaste für Hochtemperatur- Anwendungen. Schützt vor Festbrennen,
Korrosion und Festfressen. Verhindert und stoppt Scheibenbremsgeräusche und Vibrationen. Erleichtert die Demontage.
FOODLUBE Multi-Paste Spray
• Glatte weiße Antifestfress- und Schmierpaste, die für viele Zwecke verwendbar ist
• Für die Verwendung als Antifestfress-/Montagepaste 8 sowie für die Schmierung von Buchsen, Schiebern
und kleinen offenen Getrieben
• Ideal für Edelstahlverschlüsse, besonders bei erhöhten Temperaturen
• Extrem geringer Gehalt an Schwefel und Chlor
• Extrem zäh - widersteht dem Abwaschen mit Wasser
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 30° C bis + 450° C
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Bestellcode
C4193981
C7027854
C4193985
Teilenummer
10690-AB
32340-AA
41544
Volumen
100 ml
500 ml
500 g
Preis je Stück €
8,08
11,33
29,18
Der erste Konstruktionssekundenkleber. Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Füllung von Spalten bis zu 5 mm. Hitzebeständig bis 150 °C. Stoßfest.
• Schnelle Fixierung selbst bei niedrigen Temperaturen (5 °C). Geringe Trübung.
Bestellcode
C6871087
Inhaltsmenge
500 g
Preis je Stück €
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C1363913
20,02
Schmiermittel, Öle & Fette
1037
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210333
50864
50843
9407
9409
50836
50825