Page 1050 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1050
Eindringende Flüssigkeiten | Anti-Seize
Super Slaks
Eine Flüssigkeit mit hervorragendem Eindringungsvermögen und kolloidem Graphitgehalt. Dringt schnell in korrodierte und festsitzende Muttern, Schrauben und Bolzen ein, erleichtert das Lösen von Schraubverbindungen und verhindert das Abscheren. Enthält Mineralöle, oxidierte Wachse und kolloides Graphit. Bis zu einer Temperatur von 150 ° C verwendbar.
ECO PEN Oil
Gute Löse- und Schmiereigenschaften. Schmiert und löst festsitzende und verrostete Metallteile (Bolzen, Schrauben). Reduziert Reibung, erleichtert zukünftige Demontage.
Anti-seize Spray
Bestellcode
C4154893
Pen Oil
Inhaltsmenge
600,000
Inhalts- menge- neinheit
MLT
Preis je Stück €
5,79
Bestellcode
C7027856
C7027857
Rost Flash
Teilenummer
31909-AA
31915-AA
Volumen
500 ml
5 l
Preis je Stück €
13,02
***
Ein auf Kupfer basierendes Spray gegen Festfressen verstärkt mit Grafit und Molybdändisulfid , um
die Leistung weiter zu verbessern, vor allem bei Anwendungen, wo die herkömmlichen auf Kupfer basierenden Antifestfress-Produkte möglicherweise versagen
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit zwischen - 10° C bis + 1100° C
• Nicht schmelzende Mischung gegen Festfressen, die keine Seifenverdicker produziert
• Verhindert es, dass sich statische Schraubverbindungen zuziehen und festfressen
• Schmiert, schützt und erleichtert die Demontage Effektiv auch in den aggressivsten Umgebungen
Inhalts- Inhaltsmen- Preis je Bestellcode menge geneinheit Stück €
C1363907 400,000 MLT 21,78
Seize Eeze
Temperaturbeständiges Anti-Seize Kupferschmiermittel. Kolloides Kupferpräparat für die Langzeit- Dauerschmierung bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig für höheren Schutz und bessere Gleiteigenschaften. Geeignet für mechanische Arbeiten, Montage, Fertigung, Instandhaltungen und Reparaturen. Bis zu einer Temperatur von 800 °C verwendbar.
Schmiert und löst festsitzende und verrostete Metallteile. Silikonfreies Schmierfett für den universellen Einsatz, mit hervorragenden Kriecheigenschaften für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik. Zum Lösen von Rost, Krusten und Korrosion. Erleichtert die Zerlegung von mechanischen Geräten, Befestigungsstücken und Vorrichtungen.
Rostlöser mit Kälteschock. Vereist und sprengt den Rost. Beim Besprühen wird die Rostfläche auf bis
zu -40 °C abgekühlt. Es entstehen kleinste Risse
und Zwischenräume, in die das Kriechöl schnell und tief eindringen und seine Schmierwirkung entfalten kann. CRC Rost Flash löst schnell und zuverlässig festsitzende und verrostete Verbindungselemente aller Art. Säure- und silikonfrei.
Bestellcode
C7027856
Teilenummer
31909-AA
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
13,02
Bestellcode
C6864756
Teilenummer
10864-AG
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
8,42
8
Inhalts- Inhaltsmenge- Bestellcode menge neinheit
C4154895 600,000 MLT
Preis je Stück €
7,03
1036
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
9396
8375
9341
9339
8401
51413