Page 1049 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1049

Eindringende Flüssigkeiten
Rocol Penetrating Spray
FOODLUBE Shock-Release
Loctite® LB 8040
Einfrieren & Lösen
• Löst eingerostete, korrodierte und festgefressene Teile durch Schockfrost-Effekt
• Dringt durch Kapillarwirkung direkt in den Rost ein • Gelöste Verbindungen bleiben geschmiert und vor Korrosion geschützt
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Ein leistungsfähiges Trennmittel für korrodierte Schraubgewinde und andere Bauteile, die sich festgefressen haben; es enthält Molybdändisulfid, um die Demontage der Teile zu erleichtern
• Effizientes Lösen von Verschlüssen, die sich infolge von Rost, Zunder, Schmutz, Ruß usw. festgefressen haben
• Leistungsfähiger Sprühstrahl, der Rost und Ablagerungen mechanisch durchdringt
Die schnell wirkende Rezeptur minimiert den Aufwand an Zeit und Anstrengung, der erforderlich ist, wenn festgefressene Verschlüsse zu lösen sind
• Shock-Release befreit rasch Beschläge, Verschlüsse und mechanische Bauteile, die wegen Schmutz und Korrosion feststecken
• Eine Schockkühlung sorgt für Mikrorisse, die zu einer schnellen Freigabe führen
• Schock-Kühltemperatur - 40° C
• Fortschrittliches synthetisches Grundöl verstärkt mit Sub-
Mikron-PTFE
• Sicher für Metalle, gewöhnliche Kunststoffe und Gummi • Geruchsarm
• Die befreiten Teile werden vor Korrosion geschützt und
bleiben geschmiert
• Sprühventil mit 360° Anwendungsbereich und eingebautem
Ministrahl-Auslöser
• 400 ml Aerosol
• NSF-registriert (H 1) - 141594
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen und
Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Bestell- Materialnum- code mer
C4180794 842369
Loctite® LB 8201
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
***
Inhalts- Inhaltsmenge- Bestellcode menge neinheit
C1475975 300,000 MLT
FOODLUBE Dismantling Spray
• Schnelle und effektive Freisetzung von festgefressenen und korrodierten Schraubverbindungen
Preis je Stück €
15,61
Bestellcode
C3435726
WD40SP PENETRANT
Preis je Stück €
10,98
• Hervorragende Durchdringung von Rost, Zunder und allgemeinem Schmutz
• Ein sich bildender Schutzfilm bietet kurzfristig Schutz gegen Korrosion
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe, tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 20° C bis + 110° C
• 300 ml Aerosol
• NSF-registriert (H 1) - 121617
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Preis je Bestellcode Stück €
C1363912 18,96
WD-40 SpecialistTM Hochleistungs-Rostlöser trennt schnell verrostete und korrodierte Teile. Aufgrund seiner hohen Kapillarwirkung dringt er auch in die kleinsten Ritzen und durchbricht die Verklemmungen festgefressener Verbindungen. Darüber hinaus schützt er vor weiterer Korrosion und Rost.
Ihre Vorteile:
- Schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile
- Löst festgefressene Verbindungen
- Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe
- Wirk zwischen -20°C und +90°C
Fünf-Funktionen-Spray
• Löst korrodierte Verbindungen
• Leichte Schmierung von Metallen
• Reinigt Bauteile
• Verdrängt Feuchtigkeit
• Beugt Korrosion vor
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
8
***
Bestell- code
Materialnum- mer
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
C4180793 214017
Bestellcode
C4937949
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
8,02
Schmiermittel, Öle & Fette
1035
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51278
51433
48095
51326
7628
7631


































































































   1047   1048   1049   1050   1051