Page 105 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 105
3/4’’ Steckschlüssel - Knarren
Zyklop Metal-Speed-Multifunktionsratsche und Buchsensatz, metrisch, 1⁄2”, 28-teilig
8950N 3/4”SD Umschaltbare versiegelte Rundkopfknarre
3293 Z-94 Zahnradknarre 3/4””
28-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die 5-in-1-Multifunktionsratsche „Zyklop Speed“ besitzt einen feinen, 72-zähnigen Mechanismus (5°-Winkel). Der Schwenkkopf ist auf
5 Positionen einstellbar, so dass er mit dem Adapter auch als Ratschenschraubendreher verwendet
werden kann. Die Schnellfreigabefunktion ist in jeder Einstellposition des Kopfes verfügbar. Aus qualitativ hochwertigem Stahl. Diese Ratsche ist unglaublich stark und bietet dank der patentierten Spin-Hülsen eine hohe Geschwindigkeit. Der Satz enthält außerdem stabile Buchsen, qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8000 C-Speed-Ratsche; 1⁄2” × 277,0
10 × 8790 HMC-Buchsen; 10,0 × 37,0; 11,0 × 37,0;
12,0 × 37,0; 13,0 × 37,0; 14,0 × 37,0; 15,0 × 37,0;
16,0 × 37,0; 17,0 × 37,0; 18,0 × 37,0; 19,0 × 37,0
1 × 8796 LC-Verlängerung (lang); 1⁄2” × 250,0
1 × 8794 C-Verlängerung (kurz); 1⁄2” × 52,0
1 × 8784 C2-Schraubendreher-Bitadapter;
5⁄16” × 1⁄2” × 50,0
2 × 851⁄2 Z PH-Schraubendreherbits; PH 2 × 32; PH 3 × 32 8 × 867⁄2 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 20 × 35; TX 25 × 35; TX 27 × 35; TX 30 × 35; TX 40 × 35; TX 45 × 35; TX 50 × 35; TX 55 × 35
4 × 840⁄2 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 5,0 × 30;
6,0 × 30; 8,0 × 30; 10,0 × 30
Preis je Bestellcode Stück €
C6859915 186,60
Zyklop Knarrensatz 1/2”
42-teilig im stabilen Metallkoffer 1 Zyklop-Knarre mit 1/4”-Antrieb, 13 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop- Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 22 Bits
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
3/4” Umschaltknarre
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Besteht aus Umschaltknarrenkopf 8950N/A und Universalgriff 8953
Bestellcode
C1450483
Gesamtlänge
510 mm
Preis je Stück €
66,00
Bestellcode
C1251729
Preis je Länge Stück €
610 mm
140,41
3293 Umschaltknarre 3/4””
8952N 3/4”SD Umschaltknarre
3/4” Umschaltknarre
24 Zähne, 15° Rückschwenkwinkel Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Änderung der Drehrichtung durch Bewegung des Antriebsvierkants
Besteht aus Umschaltknarrenkopf 8952N/A und Universalgriff 8952N/B
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Mit Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung
• Mit Aufsteckrohr
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Bestellcode
C1450482
Gesamtlänge
620 mm
Preis je Stück €
118,58
Preis je Bestellcode Länge Stück €
C3999390 525 mm 128,11
1
Knarre, mit Handgriff 3/4”
Bestellcode
C3447753
Inhalte Produktgruppen
8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 840/2 Z 1 x 5x30 - 1 x 6x30 - 1 x 8x30 - 1 x 10x30 - 851/2 Z PH 1 x PH 3x32 - 855/2 Z PZ 1 x PZ 3x32 - 867/2 Z TORX« 1 x TX 20x35 - 1 x TX 25x35 - 1 x TX 30x35 - 1 x TX 40x35 - 1 x TX 45x35 - 1 x TX 50x35 - 1 x TX 55x35 - 8784 C2 1 x 5/16 in x1/2 in x50.0 -
Preis je Stück €
358,95
Knarrenkopf, 3/4” Antrieb, umschaltbar, 36 Zähne, mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung. Mit Handgriff 510 mm.
Bestellcode
C3748888
Preis je Stück €
114,64
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
91
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10385
201440
10517
6599 6603
8720
8554