Page 106 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 106
3/4’’ Steckschlüssel - Zubehör
3290 Verlängerung 3/4””
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
3/4” Antrieb Verlängerungen
3/4”-Antrieb-Kardangelenk
Bestellcode
C2701433
C2701434
Gesamtlänge
200 mm
380 mm
Preis je Stück €
24,00
34,00
Bestellcode
C2717553
3287 Quergriff 3/4””
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Preis je Stück €
63,00
Bestellcode
C1450480
C1450479
Gesamtlänge
200 mm
400 mm
Preis je Stück €
20,63
27,60
3295 Kardangelenk 3/4””
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromtSteckschlüsseleinsatz 1/2”
Bestellcode
Verlängerungen - 3/4” Vierkantantrieb
DIN 3123/ISO 3316.
Bestellcode
C3746747
C3746745
C3746746
Länge
100 mm
200 mm
400 mm
Preis je Stück €
17,67
19,04
31,89
Preis je Stück €
115,00
Preis je Stück €
Preis je Stück €
26,70
C1450484 66,68
Bestellcode
C1450478
Gesamtlänge
500 mm
Kardangelenk 3/4”
DIN 3123/ISO 3316.
Bestellcode
Schiebekopf, mit Handgriff 3/4”
3/4”-Antrieb-Feinverzahnung (72 Zähne, reversierbar)
1
Bestellcode
C2684749
Gesamtlänge
510 mm
Preis je Stück €
Schiebekopf, 3/4” Antrieb. Mit Handgriff 510 mm.
C3746748 60,03
3/4” SD Verlängerungen
3/4” Verlängerungen Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3123/3120 ; UNE 16511
8966 3/4” SD Kardangelenk
3/4” Kardangelenk Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Bestellcode
C1251741
Bestellcode
C3748887
Preis je Stück €
35,03
Bestellcode
C1251737
C1251738
Länge
200 mm
400 mm
Preis je Stück €
24,17
32,47
Preis je Stück €
55,46
92
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8563
41033
10511
6597
8567
10512
6426
40743
10518
6424
41030