Page 104 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 104
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
28-teiliges Set 1/2” Antrieb Steckschlüssel UD 10-32 mm
SLIM SIXTY 77-teiliges Set 1/2” Antrieb Steckschlüssel
Zyklop Metal-Push Slim-Ratsche und Buch- sensatz, metrisch, 1⁄2”, 28-teilig
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
• Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 425 x 277 x 55 mm
Inhalt:
SLIM SIXTY Knarre 1/2”: 60 Zähne, Hebel- Umschaltung, Druckknopfauslösung, schlanke Kopfform Steckschlüsseleinsätze 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm Schraubendrehereinsätze Innen-6-kant 7 8 10 12 14 mm Schlitz 8 10 mm Kreuzschlitz PH 3
Zubehör:
Verlängerung 125 mm Kardangelenk T-Griff Verlängerung 250 mm mit Reduzierstück 1/2” -
3/8” SLIM SIXTY Knarre 1/4”: 60 Zähne, Hebel- Umschaltung, Druckknopfauslösung, schlanke Kopfform Steckschlüsseleinsätze 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Bits Schlitz 4,5 5,5 6,5
8 mm Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 0 1 23 TORX®T8T9T10T15T20T25T27T30 T40 Innen-6-kant: 3 4 5 6 8 10 mm
Zubehör:
Verlängerungen 50 mm, 150 mm Kardangelenk Bit-Schraubendrehergriff Adapter 1/4” skt. x 1/4” Adapter 1/4” x 1/4” Bit-Aufnahme
Preis je Bestellcode Stück €
C6015871 136,73
28-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die Durchsteckratsche wurde für die Verwendung in engen Räumen entwickelt. Sie ist schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Durchsteck-Vierkantantrieb mit feinem Ratschenmechanismus und 76 Zähnen (4,7°-Winkel). Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl den Vierkantantrieb als auch die starken Buchsen. Der Satz enthält außerdem qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8003 C-Durchsteckratsche; 1⁄2” × 281,0
10 × 8790 HMC-Buchsen; 10,0 × 37,0; 11,0 × 37,0; 12,0 × 37,0; 13,0 × 37,0; 14,0 × 37,0; 15,0 × 37,0; 16,0 × 37,0; 17,0 × 37,0; 18,0 × 37,0; 19,0 × 37,0
1 × 8796 LC-Verlängerung (lang); 1⁄2” × 250,0
1 × 8794 C-Verlängerung (kurz); 1⁄2” × 52,0
1 × 8784 C2-Schraubendreher-Bitadapter; 5⁄16” × 1⁄2” × 50,0
2 × 851⁄2 Z PH-Schraubendreherbits; PH 2 × 32; PH 3 × 32
8 × 867⁄2 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 20 × 35; TX 25 × 35; TX 27 × 35; TX 30 × 35; TX 40 × 35; TX 45 × 35; TX 50 × 35; TX 55 × 35
4 × 840⁄2 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 5,0 × 30; 6,0 × 30; 8,0 × 30; 10,0 × 30
Bestellcode
Preis je Stück €
C4984222 273,38
42-teiliges Set 1/2” Antrieb Steckschlüssel
1
Bestellcode
C6702552
Preis je Stück €
171,45
11 Steckschlüssel und 2 Betätigung- swerkzeuge
Zyklop Metal-Switch Slim-Ratsche und Bu- chsensatz, metrisch, 1⁄2”, 28-teilig
• Für Innen- und Außen-TORX® Schrauben und Innensechskantschrauben (INBUS®)
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 425 x 277 x 55 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• INBUS® = reg. Markenzeichen der Firma Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied
Bestellcode
C2716815
Inhalte Produktgruppen
10-22 mm
Preis je Stück €
140,00
28-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die Umschaltratsche wurde für die Verwendung in
engen Räumen entwickelt. Sie ist schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen (5°-Winkel). Schalter für einfache Richtungsänderung. Der Satz enthält außerdem stabile Buchsen, qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8004 C-Umschaltratsche; 1⁄2” × 281,0
10 × 8790 HMC-Buchsen; 10,0 × 37,0; 11,0 × 37,0; 12,0 × 37,0; 13,0 × 37,0; 14,0 × 37,0; 15,0 × 37,0; 16,0 × 37,0; 17,0 × 37,0; 18,0 × 37,0; 19,0 × 37,0
1 × 8796 LC-Verlängerung (lang); 1⁄2” × 250,0
1 × 8794 C-Verlängerung (kurz); 1⁄2” × 52,0
1 × 8784 C2-Schraubendreher-Bitadapter; 5⁄16” × 1⁄2” × 50,0
2 × 851⁄2 Z PH-Schraubendreherbits; PH 2 × 32; PH 3 × 32
8 × 867⁄2 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 20 × 35; TX 25 × 35; TX 27 × 35; TX 30 × 35; TX 40 × 35; TX 45 × 35; TX 50 × 35; TX 55 × 35
4 × 840⁄2 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 5,0 × 30; 6,0 × 30; 8,0 × 30; 10,0 × 30
20 Steckschlüssel, 13 Schraubendreherein- sätze und 5 Betätigungswerkzeuge
Bestellcode
C4984295
Preis je Stück €
367,73
Bestellcode
C2716831
Inhalte Produktgruppen
10-32 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C6702548
Preis je Stück €
423,00
157,13
90
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40255
40245
40737 40733
43810
201434
201427