Page 107 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 107
3/4’’ Steckschlüssel - Zubehör
8954 3/4”SD Schiebequergriffe
320 Reduzierstück 3/4””- 1/2”
8965 3/4”SD Abnehmender Adapter
3/4” Quergriff
Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512 Kunststoffgriff
Besteht aus Universalgriff 8953 und Schiebestück 8954A
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
3/4” auf 1/2” Übergangsteil Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 1174
DIN 3120/3123; UNE 16503
Bestellcode
C1251733
Länge
505 mm
Preis je Stück €
42,77
Bestellcode
C1450476
Adapter
Schraubendrehergröße
1/2 in
Preis je Stück €
11,30
Preis je Stück €
13,38
Bestellcode
C1251740
Schraubendrehergröße
3/4 F - 1/2 M in
3/4”-Antrieb-Schiebequergriff
3/4”-Buchsenadapter und 1/2”-Steckantrieb
Bestellcode
C2716471
Gesamtlänge
450 mm
Preis je Stück €
34,00
3/4” Innen zu 1/2” Außen (20 x 12,5 mm), max. Belastung 512 Nm, DIN 3123/ISO 3316, HPQ- Hochleistungsstahl.
Bestellcode
C3746749
Adapter
Preis je Stück €
18,20
Bestellcode
Preis je Stück €
8958 3/4” SD Gelenkgriff
3/4” Gelenkgriff Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
C2716469 14,00 1 3/4”-Buchsenadapter und 1”-Steckantrieb
DIN 3122/3120; UNE 16512
Besteht aus Gelenkgriffkopf 8958A und Universalgriff 8953
3/4” Innen zu 1” Außen (20 x 25), DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Hochleistungsstahl.
Preis je Stück €
17,00
Preis je Stück €
91,49
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C2716470
Bestellcode
C1251734
Länge
570 mm
C3746750 19,04
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
93
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8561
41031
8559
10515
10514
6423
40742
40741
8566