Page 103 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 103
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
13-teiliges Set 1/2” Antrieb Steckschlüssel UD 10-24mm
ITX 19 PM / ITX 19 B-PM Schraubendrehere- insatz Satz 1/2” 9-teilig”
ITX 19 LKP Schraubendrehereinsatz Satz 1/2” 18-teilig”
• ITX 19 PM: für Innen-TORX® Schrauben
• ITX 19 B-PM: für Innen-TORX® Schrauben mit Stift • Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 281 x 79 x 35 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
• Für Innen-TORX® Schrauben, kurz und lang
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 Schrauber-Bit-Buchse 1/2”, lang Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
• Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 132 x 55 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C4349554
Preis je Stück €
137,33
Bestellcode
C1451105 92,70
Satz: Schraubendrehereinsätze 1/2”
Für Innen-TORX®-Schrauben, 9-teilig, Inhalt: Gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
Bestellcode
C1451098
Inhalte Produktgruppen
T20-T60
Preis je Stück €
204,68
14-teiliges Set 1/2” Antrieb Steckschlüssel
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen No. 19 SK mit Außensechskantantrieb
• Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb
• Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
• Feinverzahnt, Rückschwenkwinkel 6 Grad
• Rutschfester 2-Komponeten-Griff mit Aufhängeloch • Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 132 x 55 mm
ITX 19 TX-017 Schraubendrehereinsatz Satz 1/2” 17-teilig”
Bestellcode
Preis je Stück €
C3748864 85,65
1
Bestellcode
C4202586
Preis je Stück €
200,55
7809TORX/10 1/2”SD Set Torx und Phillips Innensechskantschraubenzieher
• Für Innen- und Außen-TORX® Schrauben
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
19-teiliges Set 1/2” Antrieb Steckschlüssel UD 8-24mm
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Buchse 1/2” Torx E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1/2” Schraubendreher-Einsätze-Satz Für Torx®- und Phillips-Schrauben Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
Metallkoffer Kunststoff-Werkzeugaufnahme ISO 1174
DIN 3120
Bestellcode Inhaltsmenge
C3424870 10
Bestellcode
Preis je Stück €
C2696077 168,30
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
• Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
Preis je Stück €
97,25
Bestellcode
C4984221
Preis je Stück €
182,48
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
89
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8521
10482
6759
6762
6758
40239
40236
43816