Page 1041 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1041

Topfbürsten | Innenbürsten
Kegelförmige Topfbürsten mit Gewindebohrung, gezopft
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten. Zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Die Kegelform des Bürstenkörpers begünstigt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Gewinde = M14 x 2
Bestellcode
C2719389
C2719414
C2719476
C2719413
C2719415
C2719477
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmess- er
100 mm
115 mm
125 mm
100 mm
115 mm
125 mm
Kabelgröße
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Maximal Geschwin- digkeit
20000
15000
15000
20000
15000
15000
Preis je Stück €
14,03
19,39
26,44
21,43
29,81
39,39
Innenbürsten mit Gewinde
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und
Zylindern geeignet.
Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten
bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen,
der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innen- bürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich
mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 entwickelt.
Schnellwechselgriffe sind für manuelle Arbeiten mit Innenbürsten geeignet. Der Schnellwechselgriff von 6 mm verfügt über
eine Spannzange, in die Werkzeuge mit Schaft-ø 6 mm eingespannt werden können.
Bestellcode
C2719593
C2719597
C2719601
C2719605
C2719609
C2719613
C2719617
C2719621
C2719625
C2719629
C2719633
C2719671
C2719674
C2719677
C2719680
C2719594
C2719598
C2719602
C2719606
C2719610
C2719614
C2719618
C2719622
C2719626
C2719630
C2719634
C2719672
C2719675
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Gewind- Durchmesser Gesamtlänge egröße
Preis je Stück €
Bestellcode
C2719678
C2719681
C2719595
C2719599
C2719603
C2719607
C2719611
C2719615
C2719619
C2719623
C2719627
C2719631
C2719635
C2719673
C2719676
C2719679
C2719682
C2719596
C2719600
C2719604
C2719608
C2719612
C2719616
C2719620
C2719624
C2719628
C2719632
C2719636
Trim Material
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Gewind- Durchmesser Gesamtlänge egröße
Preis je Stück €
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
M6 5,85
M6 5,60
M6 5,41
M6 5,41
M6 5,50
M6 5,50
M6 5,60
M6 5,72
3/8-BSW 6,02
3/8-BSW 6,57
3/8-BSW 7,04
1/2-BSW 7,18
1/2-BSW 7,33
1/2-BSW 7,45
1/2-BSW 7,69
M6 8,84
M6 7,14
M6 6,67
M6 6,67
M6 7,04
M6 7,04
M6 7,68
M6 8,05
3/8-BSW 8,42
3/8-BSW 8,56
3/8-BSW 9,35
1/2-BSW 9,35
1/2-BSW 9,55
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
1/2-BSW 9,68
1/2-BSW 10,86
M6 7,80
M6 7,08
M6 6,66
M6 6,66
M6 6,97
M6 6,97
M6 7,25
M6 7,29
3/8-BSW 7,68 7 3/8-BSW 7,80
3/8-BSW 9,22
1/2-BSW 9,22
1/2-BSW 9,35
1/2-BSW 9,40
1/2-BSW 10,67
M6 10,27
M6 10,35
M6 10,45
M6 10,56
M6 10,65
M6 10,75
M6 10,83
M6 11,25
3/8-BSW 11,46
3/8-BSW 11,65
3/8-BSW 12,53
Schleifmaterial
1027
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8002 7739


































































































   1039   1040   1041   1042   1043