Page 1042 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1042
Innenbürsten
Innenbürsten mit Gewinde, Schnellwechsel- griffe
Verlängerung für Innenbürsten (IBUS)
Verlängerung für Innenbürsten (IBUV)
Der Schnellwechselgriff von 6 mm verfügt über
eine Spannzange, in die Werkzeuge mit Schaft-ø 6 mm eingespannt werden können.
Bestellcode
C2708306
C2708245
C2708307
C2708246
C2708308
C2708309
Gewind- egröße
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Gesamtlänge
300 mm
800 mm
300 mm
800 mm
300 mm
800 mm
Preis je Stück €
6,47
7,11
6,47
7,11
8,76
9,63
Bestellcode
C2714378
C2714339
C2714379
C2714340
C2714382
C2714383
Gewind- egröße
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Gesamtlänge
300 mm
1000 mm
300 mm
1000 mm
300 mm
1000 mm
Preis je Stück €
8,40
9,23
8,40
9,23
8,84
9,73
Bestellcode
C2714381
C2714372
C2714373
C2714371
Preis je Gewindegröße Stück €
1/2-BSW 13,06
3/8-BSW 10,55
6 mm 51,46
M6 10,55
Innenbürsten ohne Gewinde
7
Bestellcode
C2719640
C2719644
C2719648
C2719652
C2719656
C2719660
C2719664
C2719667
C2719641
C2719645
C2719650
C2719653
C2719657
C2719661
C2719665
C2719668
C2719642
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX) Stainless Steel (INOX)
Brass
Durchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
Preis je Stück €
7,12
5,42
5,42
5,42
5,42
5,48
5,54
5,54
9,00
7,37
7,37
7,01
7,01
7,09
7,15
7,21
7,15
Bestellcode
C2719646
C2719649
C2719654
C2719658
C2719662
C2719666
C2719669
C2719643
C2719647
C2719651
C2719655
C2719659
C2719663
C2719690
C2719670
Trim Material
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Durchmesser
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Preis je Stück €
5,97
5,69
5,69
5,69
5,75
5,80
5,86
3,20
3,04
2,80
2,80
2,80
2,86
2,86
2,93
Speziell für Bürstarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Innenflächen von Rohren, Bohrungen, Düsen usw. im Handeinsatz geeignet. Nylonbesatz ohne Schleifkorn.
Gesamtlänge = 300 mm
1028
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8040 7973
7959
7956