Page 1039 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1039
Aufgesetzte Rundbürsten
Bestellcode
C2719744
C2719522
C2719523
C2719364
C2719745
C2719501
C2719524
C2719367
C2719547
C2719398
C2719399
C2719400
Trim Material
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Durchmesser
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Füll Breite
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Kabelgröße
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Maximal Geschwindigkeit
12000
15000
15000
15000
12000
12000
12000
12000
4500
15000
15000
12000
Preis je Stück €
17,54
10,74
17,22
13,58
18,85
15,54
17,99
14,59
15,75
17,82
19,44
20,70
Schaftscheibenbürsten, gezopft
Für Bürstarbeiten in schwer zugänglichen
Nuten und Vertiefungen, zum Reinigen,
Entrosten und zur Schweißnahtbearbeitung geeignet. Schaftdurchmesser = 6mm
Bestellcode
C2719368
C2719430
C2719548
C2719549
C2719431
C2719432
C2719401
C2719443
C2719550
C2719587
C2719433
C2719444
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
Füll Breite
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Kabelgröße
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
Maximal Geschwindigkeit
25000
25000
25000
25000
20000
20000
25000
25000
25000
25000
20000
20000
Preis je Stück €
10,33
10,05
10,85
10,56
23,02
21,02 7 17,65
17,29
18,18
17,81
27,99
26,42
Schleifmaterial
1025
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7721