Page 1043 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1043

Kratzbürsten
Kratzbürsten für den universellen Einsatz
Universelle Kratzbürste für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten geeignet.
Gesamtlänge = 290 mm Besatzlänge = 25 mm
Bestellcode
C2719588
C2719484
C2719485
C2719486
C2719397
C2719637
C2719589
C2719487
C2719488
C2719489
C2719490
C2719638
C2719494
C2719495
C2719496
C2719497
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Anzahl der Reihen
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
Preis je Stück €
1,39
1,46
1,69
1,94
2,20
2,48
3,66
4,29
4,88
5,70
6,47
7,44
3,38
3,99
4,57
5,28
Preis je Stück €
4,93
9,88
Kratzbürste für Kehlnähte
Die V-Form eignet sich zum Reinigen, Säubern und Entrosten von Kehl- und V-Nähten.
Gesamtlänge = 290 mm Besatzlänge = 35 mm
Bestellcode
C2719491
C2719492
Trim Material
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Anzahl der Reihen
3
3
Kratzbürste, gebogene Ausführung
Hervorragend zum Reinigen an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken, Rohren usw. geeignet.
Bestellcode
C2719395
C2719396
C2719499
Trim Material
Brass Plated Steel
Stainless Steel (INOX)
Brass
Anzahl der Reihen
Preis je 7 Stück €
1 3,54
1 5,96
1 5,96
Schleifmaterial
1029
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7744
7892 7747


































































































   1041   1042   1043   1044   1045