Page 1040 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1040
Aufgesetzte Topfbürsten | Topfbürsten
Schaft-Topfbürsten, Einzeldrahtausführung
Topfbürsten mit Gewindebohrung, gezopft
Universell zum Reinigen, Entrosten,
Glätten, Entzundern und zum Entfernen von Korrosion und Lacken geeignet.
Schaftdurchmesser = 6mm
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten
auf großen Flächen, zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Gewinde = M14 x 2
Bestellcode
C2719382
C2719383
C2719503
C2719504
C2719408
C2719409
Trim Material
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Durchmesser Kabelgröße
Maximal Geschwind- igkeit
Preis je Stück €
Bestellcode
C2719385
C2719505
C2719746
C2719747
C2719411
C2719532
C2719748
C2719749
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmess- er
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
Maximal
Geschwind- Kabelgröße igkeit
Preis je Stück €
11,67
11,12
17,49
25,92
23,17
22,64
39,92
46,38
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
10500 7,64
4500 9,55
10500 12,72
4500 17,87
10500 20,45
4500 21,48
0,35 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
12500
12500
10000
9000
12500
12500
10000
9000
Topfbürsten mit Gewindebohrung, Einzeldrahtausführung
Kegelförmige Topfbürsten mit Gewindebohrung, Einzeldrahtausführung
7
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großen Flächen, zum Entgraten,
Reinigen und Entrosten geeignet.
Gewinde = M14 x 2
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten.
Zum Entgraten, Reinigen und
Entrosten geeignet. Die Kegelform des Bürstenkörpers begünstigt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen z.B. Innenkanten, Rillen, Nuten.
Bestellcode
C2719417
C2719391
C2719418
C2719419
Trim Material
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
Kabel- größe
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
Maximal Ge- schwindigkeit
Preis je Stück €
Gewinde = M14 x 2
12500 15,14
8500 20,17
12500 23,76
8500 38,84
Bestellcode
C2719416
C2719758
C2719475
C2719759
Trim Material
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Maximal Durchmess- Geschwind-
er Kabelgröße igkeit
Preis je Stück €
100 mm 0,35 mm
115 mm 0,35 mm
100 mm 0,35 mm
115 mm 0,35 mm
12500 14,93
12500 19,46
12500 23,87
12500 28,53
1026
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7741 7734
7829 7738