Page 1038 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1038

Stiftbürsten | Aufgesetzte Rundbürsten
Schaft-Pinselbürsten, gezopft
Eignen sich für mittelleichte Bürstarbeiten und
sind ideal beim Entgraten, Reinigen und Entrosten einsetzbar. Bei Rotation spreizen sich die Drähte
der Pinselbürste auf.
Schaftdurchmesser = 6mm
Bestellcode
C2719380
C2719468
C2719469
C2719470
C2719538
C2719407
C2719471
C2719539
C2719472
C2719473
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Gesamtlänge
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Kabelgröße
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
Maximal Geschwindigkeit
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Preis je Stück €
14,80
14,30
17,49
16,57
25,67
22,65
20,41
28,38
24,86
23,54
Schaftscheibenbürsten, Einzeldrahtausführung
Universell zum Reinigen, Entrosten,
Glätten, Entzundern, Putzen von Gussnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken geeignet.
Schaftdurchmesser = 6mm
7
Bestellcode
C2719353
C4174899
C2719356
C2719740
C2719359
C2719543
C2719741
C2719544
C2719362
C2719742
C2719365
C2719545
C2719355
C4174900
C2719358
C2719743
C2719361
C2719546
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
100 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
Füll Breite
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
4 mm
15 mm
10 mm
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
Kabelgröße
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Maximal Geschwindigkeit
20000
20000
18000
15000
15000
15000
12000
15000
15000
12000
12000
4500
20000
20000
18000
15000
15000
15000
Preis je Stück €
5,43
6,62
5,16
7,97
7,46
8,33
8,17
6,11
7,67
9,57
8,98
9,66
6,70
8,59
8,42
13,35
12,70
13,56
1024
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7714 7730


































































































   1036   1037   1038   1039   1040