Page 102 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 102
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
IN 19 PM Schraubendrehereinsatz Satz 1/2” 9-teilig”
S240 1/2 Antriebssteckschlüssel-Satz
1/2” Steckschlüssel-Satz Hochleistungs-Stahllegierung Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 24 Teile 18 Teile 1/2” Steckschlüssel-Sätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 Stk 1/2” Umschaltknarre 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
2 Stk 1/2” Verlängerungen, 5” und 10” (125 und 250 mm)
1 Stk 1/2” Kardangelenk
1 Stk 1/2” T-Gleit-Adapter
1 Stk 1/2” Gelenkgriff, 10” (250 mm)
1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
19 EMU-20 Steckschlüssel Satz
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
• Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Sortiment U-20 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
• Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
• Für Innensechskantschrauben (INBUS®)
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = reg. Markenzeichen der Firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Inhalt:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 and 17mm
Bestellcode
C1451035
Inhalte Produktgruppen
5-17 mm
Preis je Stück €
64,05
IN 19 LKM Schraubendrehereinsatz Satz 1/2” 15-teilig”
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten • Maße: 425 x 277 x 55 mm
Bestellcode
C4137523
Inhaltsmenge
23
Preis je Stück €
221,93
Preis je Stück €
111,61
Buchsensatz, AF, 1/2”-Antrieb
Bestellcode
C1252147
Schraubendrehergröße
1/2 “
• Für Innensechskantschrauben (INBUS®), kurz und lang
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
• INBUS® = reg. Markenzeichen der Fa. Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 1/2” hex 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 und 17 mm
Schrauber-Bit-Buchse 1/2”, lang 5, 6, 8, 10, 12 und 14mm
1
7809M/10 1/2” Steckschlüssel-Satz, Sechs- kant, 10-teilig
Bestellcode
C1451033
Inhalte Produktgruppen
5-17 mm
Preis je Stück €
126,45
IN 19 PA Schraubendrehereinsatz Satz 1/2” 9-teilig”
1/2”-Buchsensatz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 23-teilig
1/2” Schraubendreher-Einsätze-Satz Sechskant, metrisch Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
Metallkoffer Kunststoff-Werkzeugaufnahme ISO 1174
DIN 3120
1/2”-Sechskantbuchsen, 15-teilig: AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4”
1/2”-Ratsche, Schnellverschluss, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, einteilig
1/2”-Verlängerungen, 5” und 10” (125 und 250 mm), zweiteilig
1/2”-Kardangelenk, einteilig
1/2”-T-Adapter, einteilig
1/2”-Gelenkgriff, 10” (250 mm), einteilig 1/2”-Zündkerzenbuchsen, Sechskant, 2-teilig: 5/8” (16), 13/16” (21)
1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
• Für Innensechskantschrauben (INBUS®)
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = reg. Markenzeichen der Firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Bestellcode
C1252284
Set-Inhalte
5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Preis je Stück €
105,02
Inhalt:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8”
Bestellcode
C1451034
Preis je Stück €
68,70
Bestellcode
C1252148
Schraubendrehergröße
1/2 “
Preis je Stück €
122,25
88
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8518 8623
41342
6499
6742
6741
6743