Page 1037 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1037

Stiftbürsten
Pinselbürsten mit Schaft, mit Ring
Durch die abnehmbaren Kunststoffringe lassen
sich Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes hervorragend regulieren.
Schaftdurchmesser = 6mm
Bestellcode
C2719459
C2719460
C2719461
C2719462
C2719463
C2719464
C2719465
C2719466
C2719467
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
13 mm
20 mm
25 mm
Gesamtlänge
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Kabelgröße
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Maximal Geschwindigkeit
15000
15000
12500
12500
12500
12500
15000
12500
12500
Preis je Stück €
6,94
5,09
9,44
7,81
9,54
8,68
8,55
10,41
13,36
Schaft-Pinselbürsten, gezopft
Eignen sich für mittelleichte Bürstarbeiten und
sind ideal beim Entgraten, Reinigen und Entrosten einsetzbar. Besonders flexible Einzelzopfbürste für
spezielle Aufgabenstellungen. Vorwiegend für die Bearbeitung von Innenecken entwickelt.
Schaftdurchmesser = 6mm
7
Bestellcode
C2719581
C2719582
C2719583
C2719778
C2719584
C2719585
C2719586
C2719779
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
Kabelgröße
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
Maximal Geschwindigkeit
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Preis je Stück €
7,39
7,52
7,33
10,60
8,33
8,16
8,03
14,13
Schleifmaterial
1023
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8114 8115


































































































   1035   1036   1037   1038   1039