Page 1036 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1036
Entgratbürsten | Stiftbürsten
Adapterpaare APM 50,8
Die Adapter verändern die Bohrung auf das benötigte Maß.
Bestellcode
C4174905
C4174903
C4174904
Größe
32, 35, 40 mm
16, 18, 20 mm
22,2, 25,4, 30 mm
Preis je Stück €
16,67
16,67
16,67
Schaft-Pinselbürsten, Einzeldrahtausführung
Eignen sich für alle leichten Bürstarbeiten.
Bei Rotation spreizen sich die Drähte
der Pinselbürste auf. Ideal zum Entgraten, Reinigen und Entrosten in Bohrungen, an schwer zugänglichen Stellen und in Hohlräumen geeignet.
Schaftdurchmesser = 6mm
7
Bestellcode
C2719451
C2719377
C2719478
C2719479
C2719452
C2719375
C2719453
C2719372
C2719454
C2719369
C2719533
C2719455
C2719379
C2719534
C2719480
C2719481
C2719535
C2719456
C2719376
C2719536
C2719457
C2719374
C2719537
C2719458
C2719371
C2719406
C2719483
C2719405
C2719403
C2719402
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Durchmesser
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Gesamtlänge
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Kabelgröße
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Maximal Geschwindigkeit
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
15000
20000
20000
18000
18000
15000
Preis je Stück €
4,57
3,82
6,61
4,87
4,38
3,82
5,37
4,95
7,64
7,25
7,71
5,79
4,80
10,87
6,87
6,72
7,54
6,19
5,94
10,38
8,67
8,40
14,34
12,81
12,81
12,86
13,42
16,34
19,69
23,19
1022
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7723
7909