Page 1035 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1035

Rundbürsten | Entgratbürsten
Scheibenbürsten mit Bohrung, gezopft
Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau
(Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen
von Schweißnähten, Entfernen von Kleberesten) geeignet.
Bestellcode
C2719388
C2719569
C2719442
C2719570
C4174897
C2719384
C2719571
C2719412
C2719572
C2719445
C2719573
C2719410
C2719574
Trim Material
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
150 mm
178 mm
178 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
Füll Breite
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
Maßeinheit
Gewindegröße Kabelgröße
0,5 mm
M14x2.0 0,5 mm
0,5 mm
M14x2.0 0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
M14x2.0 0,5 mm
0,35 mm
M14x2.0 0,35 mm
0,35 mm
M14x2.0 0,35 mm
0,35 mm
M14x2.0 0,35 mm
Maximal Geschwindigkeit
12500
12500
11000
11000
10000
9000
9000
12500
12500
11000
11000
9000
9000
Preis je Stück €
15,88
18,00
18,10
19,90
20,77
25,41
27,94
35,37
35,37
36,53
36,53
68,69
68,69
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
Entgratungsbürsten, Einzeldrahtausführung
Für den Einsatz auf allen marktüblichen stationären Entgratmaschinen geeignet.
Bohrung
Die Adapter verändern die Bohrung auf das benötigte Maß.
Besatzmaterial-Ø [mm] = 0,35 mm
7
Bestellcode
C2719781
C2719790
Trim Material
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Durchmesser
250 mm
250 mm
Füll Breite
60 mm
60 mm
Maßeinheit
50,8 mm
50,8 mm
Maximal Geschwindigkeit
3600
3600
Preis je Stück €
156,27
281,27
Schleifmaterial
1021
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7912 7735


































































































   1033   1034   1035   1036   1037