Page 1034 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1034

Rundbürsten
Scheibenbürsten mit Bohrung, Einzeldrahtausführung, schmale Aus- führung, Adaptersatz AK32
Scheibenbürsten für Winkelschleifer, POLISCRATCH, Halter
Mit Adapterset AK 32 sind Rundbürsten (RBU), Ausführung schmal, auf allen gängigen Antriebsmaschinen einsetzbar.
Im Satz enthaltene Bohrungen in [mm (Inch)] 20, 18, 14, 12, 25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)
Der Aufspannbolzen kann zum
Aufspannen auf Geradschleifern, Biegwellen oder Bohrmaschinen verwendet werden.
Bestellcode
C2714323
Scheibenbürsten für Winkelschleifer
Preis je Stück €
8,12
Bestellcode
C4174906
Artikel Beschreibung
Rotorbürsten für Winkelschleifer, POLISCRATCH Ø [mm] 8
Preis je Stück €
10,22
7
Scheibenbürsten für Winkelschleifer, POLISCRATCH, Stahl
Eignen sich besonders zur Bearbeitung und
zum Entfernen weicher Materialien (Unterbodenschutz, Antidröhnmasse).
“Für mittelschwere Bürstarbeiten (Entzundern, Entrosten, leichte Entgratarbeiten, Putzen von Schweißnähten) geeignet.
Besatzmaterial-Ø [mm] = 0,30 mm
Bestellcode
C2719774
C2719775
C2719776
C2719777
Trim Material
Stahl
Stahl
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Durchmess- er
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
Füll Breite
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Maximal Ge- schwindigkeit
Preis je Stück €
Bestellcode
C4174898
Durchmesser
100 mm
Füll Breite
Maximal
Geschwindigkeit Gewindegröße
Preis je Stück €
44,25
12500 26,36
11000 29,47
12500 35,37
11000 36,53
20 mm 6000 M14x2.0
1020
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8168 8178
8170
8169


































































































   1032   1033   1034   1035   1036