Page 1033 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1033

Rundbürsten
Rundbürsten ungezopft, Ausführung breit
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im Hand- und maschinellen Einsatz geeignet. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.
Im Set enthaltene Bohrungs-ø in mm (Inch): 31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1 ) / 22,2 (7/8) / 19,2 (.750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Bei Rundbürsten mit ø 150–200 mm im Lieferumfang enthalten.
Bestellcode
C6867703
C6867717
C6867704
C6867716
C6867718
C6867719
C6867705
C6867706
C6867720
C6867721
C6867723
C6867707
C6867709
C6867722
C6867708
C6867710
C6867724
C6867725
C6867726
C6867711
C6867712
C6867727
C6867713
C6867728
C6867729
C6867714
C6867715
C6867730
Durchmesser
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Fadendurchmesser
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
Fadenmaterial
Stahl
Edelstahl (INOX)
Stahl
Stahl
Edelstahl (INOX)
Edelstahl (INOX)
Stahl
Stahl
Edelstahl (INOX)
Edelstahl (INOX)
Edelstahl (INOX)
Stahl
Stahl
Edelstahl (INOX)
Stahl
Stahl
Edelstahl (INOX)
Edelstahl (INOX)
Edelstahl (INOX)
Stahl
Stahl
Edelstahl (INOX)
Stahl
Edelstahl (INOX)
Edelstahl (INOX)
Stahl
Stahl
Edelstahl (INOX)
Füll Breite
20 mm
20 mm
28 mm
38 mm
28 mm
20 mm
20 mm
25 mm
28 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
Maximal Geschwindigkeit
8000
8000
8000
4500
8000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4500
4500
4500
4500
4500
Preis je Stück €
Scheibenbürsten mit Bohrung, Einzeldrahtausführung, schmale Ausführung, Kunststoff (SiC)
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im 7 Hand- und maschinellen Einsatz geeignet.
Um den Bohrungs-ø zu verändern, verwenden Sie bitte das Adapterset AK 32.
Bürsten mit ø 100 und 125 mm können nicht mit dem Adapterset eingesetzt werden.
Besatzmaterial-Ø [mm] = 0,90 mm Korngröße 180
Bestellcode
C2719420
C2719422
C2719424
Maßeinheit
12 mm
12 mm
22,2 mm
Durchmess-
er Füll Breite
100 mm 12 mm
150 mm 16 mm
200 mm 16 mm
Maximal Geschwin- Preis je digkeit Stück €
8000 25,34
6000 37,66
4500 70,02
Schleifmaterial
1019
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7835 243080


































































































   1031   1032   1033   1034   1035