Page 1032 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1032
Diamant- und CBN Schleifstifte | Diamant-Schleifscheiben
Diamant-Schleifspitzen - Spitzbogenform
Diamant-Trennscheiben, Typ DS
Diamant-Trennschleifscheiben, Typ DS
Diamant-Trennschleifscheiben, Typ DG FL
Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand
für komfortables Trennen mit hoher Schnittqualität. PFERD-Ausführung mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Bearbeitbare Materialien: Baustellenmaterialien Segmenthöhe: 7 mm
Bestellcode
C2687843
C2687844
C2687845
C2687846
Preis je Maße Stück €
115 x 2,1 x 22,23 mm 11,83
125 x 2,1 x 22,23 mm 13,34
178 x 2,4 x 22,23 mm 25,23
230 x 2,6 x 22,23 mm 37,42
Korngröße: D126 SPG: Spitzbogenform
Bestellcode
C2708162
Größe
3 x 7 mm
Schaftgröße
3 x 43 mm
Preis je Stück €
16,63
Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen. PFERD-Ausführung mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Bearbeitbare Materialien: Baustellenmaterialien Segmenthöhe: 7 mm
Diamant-Schleifspitzen - Spitzkegelform
Bestellcode
C2687839
C2687840
C2687841
C2687842
Maße
115 x 2,2 x 22,23 mm
125 x 2,2 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,4 x 22,23 mm
Preis je Stück €
15,58
18,78
32,67
36,04
7
Korngröße: D126 SK: Spitzkegelform
Bestellcode
C2708091
C2708336
Größe
6 x 11 mm
15 x 13 mm
Preis je Schaftgröße Stück €
6 x 50 mm 34,33
6 x 50 mm 66,05
Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. PFERD-Ausführung mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Bearbeitbare Materialien: Fliesen/Kacheln Segmenthöhe: 7 mm
Bestellcode
C2687858
C2687859
Maße
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
Preis je Stück €
10,27
11,80
1018
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8163
8164
8255
8242 8243