Page 1031 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1031
Diamant- und CBN Schleifstifte
Diamant-Schleifspitzen - Zylindrisch mit Radius End
Diamant-Schleifspitzen, zylindrische Form
Diamant-Schleifspitzen, sphärische Form
Korngröße: D126.
Korngröße: D126.
Die grobe Körnung D 357 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von FVK-Werkstoffen (GFK/CFK).
Bestellcode
C2707621
C2707523
C2707524
C2707526
C2707528
C2707529
C2707531
C2707532
C2707533
C2707534
Größe
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
Schaftgröße
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Preis je Stück €
8,78
9,42
10,39
10,58
12,64
14,33
18,32
21,28
25,15
35,04
Bestellcode
C2707629
C2707632
C2707635
C2707638
C2707644
C2707647
C2707649
C2707651
Durchmesser Schaftgröße
Preis je Stück €
9,83
12,24
12,38
13,87
20,97
26,48
34,21
43,04
WR: Walzenrundform
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
Bestellcode
C2708083
C2708084
Größe
6 x 18 mm
10 x 20 mm
Schaftgröße
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Preis je Stück €
37,03
46,82
CBN-Schleifspitzen, zylindrische Form
CBN-Schleifspitzen, sphärische Form
Diamant-Schleifspitzen - Topfform
Korngröße: B126.
Korngröße: B126.
Korngröße: D126 KT: Topfform
Bestellcode
C2689583
C2689298
C2689299
C2689301
C2689303
C2689304
C2689306
C2689307
C2689308
C2689677
Größe
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
Schaftgröße
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Preis je Stück €
9,38
10,23
11,53
11,60
13,73
15,63
20,06
23,47
27,59
38,53
Bestellcode
C2689591
C2689592
C2689593
C2689594
C2689596
C2689597
C2689598
C2689599
Durchmesser Schaftgröße
1 mm 3 x 44 mm
2 mm 3 x 43 mm
3 mm 3 x 42 mm
Preis je Stück €
10,86
13,52
13,73
15,25
23,03
29,17
37,61
47,27
Bestellcode
C2708085
Größe
3 x 7 mm
Schaftgröße
3 x 43 mm
Preis je 7 Stück €
19,69
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
Schleifmaterial
1017
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8137 8136
8139 8138
8141 8140