Page 1030 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1030
Schleifstifte
Schleifstifte - Norton Quantum (NQ)
Norton bietet hochleistungsfähige, keramisch gebundene Schleifstifte in allen Standardformen und Spindelausführungen an.
EIGENSCHAFTEN:
- Einzigartiges keramisches Hochleistungskorn in spezieller Form und chemischer Zusammensetzung in Verbindung mit einer erprobten Bindungstechnologie
VORTEILE:
- Ideal für hochvolumige Gießereianwendungen - Schleifen von Turbinenschaufelkomponenten aus Inconel oder ähnlichen Legierungen
- Freischneidend und geringe Wärmeentwicklung
- 33 % längere Standzeit gegenüber keramischen Wettbewerbsprodukten - 30 % höhere Zerspannungsleistung
- Einsetzbar für alle Anwendungen mit niedrigen, mittleren und hohen Kräften
- Außergewöhnliche Produktivität und Standzeit
Bestellcode Zustand
C7047735 A
C6805035 A
C6805034 A
C7047733 A
C7047732 A
C7047734 A
C7047736 A
C7047757 A
C7047738 B
C7047739 B
C7047737 B
C7047758 B
Schleifstifte - Norzon (NZ)
Schaftgröße
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 41 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
Größe
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21 mm
25 mm
40 mm
20 mm
x 16 mm
x 25 mm
x 28 mm
x 65 mm
x 45 mm
x 25 mm
x 10 mm
x 20 mm
Arbeitsgeschwindigkeit maximal
54000 rpm
25000 rpm
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
90000 rpm
58000 rpm
41000 rpm
58000 rpm
Preis je Stück €
2,00
2,20
2,30
3,40
4,10
2,40
2,70
2,10
1,50
1,50
1,60
1,60
3 mm x 10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
x 3 mm
x 20 mm
x 13 mm
Ein Schleifstift ist ein kleiner Schleifkörper der permanent fest mit einem Dorn verbunden ist. Er wird verwendet zum Entgraten, Werkzeugschärfen, Bearbeiten und Säubern von Vertiefungen.
Im Norton Katalog finden sich hauptsächlich Stifte der Formenreihe W, andere
sind auf Anfrage verfügbar. Zur Verwendung bei allen Stählen, Gusseisen und Legierungen.
EIGENSCHAFTEN:
- Selbstschärfendes Zirkonkorund - Stabile Bindung
VORTEILE:
- 4 x schnellerer Materialabtrag als Wettbewerbsprodukte aus Aluminiumoxid - Längste Standzeit
7
Bestellcode Zustand
C7047742 A
C7047740 A
C7047743 A
C7047741 A
C7047744 W
C7047745 W
C7047747 W
C7047746 W
C7047748 W
C7047751 W
C7047749 W
C7047752 W
C7047753 W
C7047754 W
C7047755 W
C7047756 W
Schaftgröße
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
Größe
20 mm
20 mm
21 mm
22 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
x 28 mm
x 65 mm
x 45 mm
x 70 mm
x 20 mm
x 25 mm
x 40 mm
x 50 mm
x 20 mm
x 40 mm
x 25 mm
x 25 mm
x 40 mm
x 32 mm
x 13 mm
x 25 mm
Arbeitsgeschwindigkeit maximal
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
14000 rpm
66000 rpm
55200 rpm
30370 rpm
30370 rpm
42750 rpm
24000 rpm
34500 rpm
25500 rpm
19120 rpm
24000 rpm
25130 rpm
19100 rpm
Preis je Stück €
3,20
3,40
3,30
4,30
2,70
2,70
2,40
2,60
2,80
2,90
3,10
3,40
3,30
3,50
3,70
4,90
1016
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9539
9536