Page 1029 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1029

Schleifstifte
Bestellcode
C2689706
C2688925
C2688926
C2688933
C2689707
C2688938
C2689011
C2689712
C2689021
C2688947
C2688948
C2689027
C2689036
C2689037
C2688959
C2689709
C2689065
C2689054
C2689069
Schaftgröße
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
Größe
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 8 mm
32 x 8 mm
32 x 20 mm
32 x 32 mm
32 x 32 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm
50 x 8 mm
50 x 25 mm
50 x 25 mm
Maximal Geschwin-
digkeit Korngröße
41100 60
32400 30
32400 60
38100 30
38100 60
32900 30
29800 30
29800 60
29800 24
25700 24
25700 46
23800 30
23800 24
23800 46
16200 24
16200 46
19000 30
19000 46
19000 24
Preis je Stück €
2,46
2,88
2,88
2,59
2,59
2,77
2,26
2,26
2,68
3,09
3,09
2,54
2,93
2,93
3,95
3,95
2,90
3,76
3,76
Schaft-Schleifstifte für Edelstahleinsätze
Schleifstifte der Härte L werden aus einer hochwertigen Kunstharzbindung und einem Schleifkorngemisch aus weißem und dunkelrotem Edelkorund gefertigt. Die Härte L ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet.
Schleifstifte der Härte L erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s. Als Antriebsmaschinen können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden.
Schleifstifte der Härte M, Kegelform
Bestellcode
C2689619
C2689621
C2689622
C2688896
C2688917
C2689623
C2688931
C2689009
C2689624
C2688942
C2689020
C2688958
C2689628
C2689031
C2689043
C2689052
C2689058
C2688972
C2689071
Schaftgröße
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
8 x 40 mm
Größe
8 x 16 mm
10 x 20 mm
10 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
20 x 40 mm
25 x 13 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 16 mm
32 x 40 mm
40 x 6 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
50 x 13 mm
50 x 25 mm
32 x 40 mm
50 x 40 mm
Maximal Geschwin-
digkeit Korngröße
119300 46
95400 46
83200 46
51200 30
47700 30
47700 60
32400 30
38100 30
38100 30
32900 30
29800 24
18600 24
23800 60
23800 30
23800 24
19000 30
19000 24
27200 24
19000 24
Preis je Stück €
1,79
2,21
2,43
2,50
2,43
2,43
3,00
2,40
2,88
2,91
2,75
3,78
2,89
2,71
3,06
3,15
4,25
3,78
5,77
Schaftschleifstifte der Härte M werden aus einer keramischen Bindung und einem Schleifkorngemisch aus dunkelrotem und weißem Edelkorund gefertigt.
Diese Kornkombination führt zu einem ausgewogenen Verhältnis von Zeitspanvolumen und Standzeit.
Die Härte M ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Schaftschleifstifte der Härte M erreichen ihre beste Leistung im universellen Einsatz bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
Als Antriebsmaschinen können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden.
Bestellcode
C2689160
C2689161
C2689168
C2689729
C2689154
C2689728
C2689175
C2689733
C2689690
C2689730
C2689178
C2689727
Schaftgröße
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Größe
10 x 25 mm
10 x 25 mm
16 x 45 mm
16 x 45 mm
20 x 32 mm
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 45 mm
25 x 45 mm
25 x 70 mm
32 x 32 mm
Maximal Geschwin-
digkeit Korngröße
95400 46
95400 80
52000 46
52000 80
47700 30
47700 60
47700 30
47700 60
34000 30
34000 60
20400 30
29800 24
Preis je Stück €
2,49
2,49
3,77
3,77
3,00
3,00
3,39
3,39
3,77
3,77
4,67
3,66
7
Schleifmaterial
1015
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8101
7994


































































































   1027   1028   1029   1030   1031