Page 1025 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1025
Schleifräder
Schleifräder PSF INOX DUO DPC
Kombischleifscheibe DUODISC zum
Trennen und leichten Entgraten. Reduziert die Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten (weniger Scheibenwechsel). Kombischleifscheibe entspricht den Vorgaben der EN 12413:2007.
Bestellcode
C4174810
C4174811
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 1,9 x 22,23
125 x 1,9 x 22,23
Preis je Stück €
2,39
2,41
Kombischleifscheibe DUODISC® PSF INOX DPC
Kombischleifscheibe DUODISC zum Trennen und leichten Entgraten. Reduziert die Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten (weniger Scheibenwechsel). Kombischleifscheibe entspricht den Vorgaben der EN 12413.
Bestellcode
C5003049
C6867785
C6867786
C6867787
Schleifbänder Durchmesser in MM
100 x 1.9 x 16,0 mm
100 x 2,8 x 16,0 mm
150 x 3,5 x 22,23 mm
178 x 3,5 x 22,23 mm
Preis je Stück €
Schleifräder SGP WHISPER DPC
7
Die Schleifscheibe WHISPER ist ein Hochleistungswerkzeug von PFERD mit außergewöhnlich hohen Ansprüchen an Abtragsleistung, Oberflächengüte und Arbeitskomfort.
Die patentierte Bauform trägt zu sehr weichem, ruhigem Schleifverhalten und hohem Arbeitskomfort bei geringer Vibrations-, Staub und Lärmbelastung bei.
Bestellcode
C4174823
C4174824
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
Preis je Stück €
8,83
9,76
Schleifmaterial
1011
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8269
8268 243100