Page 1027 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1027
Bank Räder
Bank Räder 8L10
Schleifstifte der Härte J, Kugelform, für den Werkzeugbau
Keramische Schleifbock Scheiben werden eingesetzt zum Freihand-Schleifen und Schärfen von Werkzeugen.
Schleifstifte der Härte J werden aus einer keramischen Bindung und einem Schleifkorngemisch aus weißem Edelkorund und blauem Keramikkorn gefertigt. Die Kombination aus splitterfreudigem, scharfkantigem Edelkorund, dem sich selbstschärfenden, mikrokristallinen Keramikkorn und einer weichen Bindung führt zu einem sehr hohen Zeitspanvolumen bei gleichzeitig sehr guter Standzeit. Die Härte J ist bestens für den Flächeneinsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet.
ANWENDUNGEN UND MÄRKTE - Schärfen
- Werkstätte
Bestellcode
C5003101
C2689791
C2689790
C2689793
C2689792
Maße
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Korn- größe
80 Grit
100 Grit
80 Grit
100 Grit
80 Grit
Maximal Geschwin- digkeit
300200
159100
159100
116200
116200
Schaftgröße
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C6849104
C6849102
C6849106
C6849103
C6849105
Typ Korngröße Farbe
Schleifscheibenabmessung(en)
150 x 20 x 32 mm
125 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 32 mm
Preis je Stück €
11,00
9,10
18,40
9,10
11,00
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 60
AlOx 60
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Schleifstifte der Härte J, Zylinderform, für den Werkzeugbau
Schleifstifte der Härte J, Spitzbogenform, für den Werkzeugbau
Schleifstifte der Härte J werden aus einer keramischen Bindung und einem Schleifkorngemisch aus weißem Edelkorund und blauem Keramikkorn gefertigt. Die Kombination aus splitterfreudigem, scharfkantigem Edelkorund, dem sich selbstschärfenden, mikrokristallinen Keramikkorn und einer weichen Bindung führt zu einem sehr hohen Zeitspanvolumen bei gleichzeitig sehr guter Standzeit. Die Härte J ist bestens für den Flächeneinsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile
und Auftragsschweißungen geeignet.
Schleifstifte der Härte J werden aus einer keramischen Bindung und einem Schleifkorngemisch aus weißem Edelkorund und blauem Keramikkorn gefertigt. Die Kombination aus splitterfreudigem, scharfkantigem Edelkorund, dem sich selbstschärfenden, mikrokristallinen Keramikkorn und einer weichen Bindung führt zu einem sehr hohen Zeitspanvolumen bei gleichzeitig sehr guter Standzeit. Die Härte J ist bestens für den Flächeneinsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet.
Bestellcode
C6867755
C5003339
C5003340
C5003327
C5003329
C2689768
C5003331
C2689770
C5003332
C2689772
C2689773
C2689775
C5003334
C5003336
C6867756
Maße
1x5 mm
1,5x8 mm
1,7x8 mm
2x5 mm
3x6 mm
3x6 mm
4x8 mm
4x8 mm
5x10 mm
5x10 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
10x13 mm
Korngröße
320 Grit
320 Grit
320 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
80 Grit
Maximal Ge- Schaft- schwindigkeit größe
104200 3x30 mm
104200 3x30 mm
112300 3x30 mm
201800 3x30 mm
206100 3x30 mm
206100 3x30 mm
175100 3x30 mm
175100 3x30 mm
130700 3x30 mm
130700 3x30 mm
93600 3x30 mm
93600 3x30 mm
61000 3x30 mm
61000 3x30 mm
58400 3x30 mm
Preis je 7 Stück €
Bestellcode
C5003280
C5003279
C5003283
C2689801
C5003284
C2689804
Maße
4x8 mm
4x8 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
Korngröße
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
46 Grit
80 Grit
Schaftgröße
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Preis je Stück €
Schleifmaterial
1013
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243089
210289
243086
243088