Page 1026 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1026

Bank Räder
Bank Räder 1G10
Keramische Schleifbock Scheiben werden eingesetzt zum Freihand-Schleifen und Schärfen von Werkzeugen.
ANWENDUNGEN UND MÄRKTE - Schärfen
- Werkstätten
EIGENSCHAFTEN:
- Scharfes grünes Siliziumkarbid - Exakte Korngrößen und Härten
VORTEILE:
- Maximierte Abtragsleistung und Finish auf Nichteisen-Metallen
Alle Scheiben mit einer 32 mm Bohrung werden mit Reduzierringen 32⁄20 mm geliefert, damit die Scheiben auf verschiedenen Spindeln eingesetzt werden können. Empfohlen wird das Abrichten vor dem ersten Einsatz.
Bank Räder 5F10
Keramische Schleifbock Scheiben werden eingesetzt zum Freihand-Schleifen und Schärfen von Werkzeugen.
ANWENDUNGEN UND MÄRKTE - Schärfen
- Werkstätten
EIGENSCHAFTEN:
- Hochleistungs-Aluminiumoxid in einer Premiumbindung - Exakte Korngrößen und Härten
VORTEILE:
- Maximierte Abtragsleistung und Scheibenstandzeit
Alle Scheiben mit einer 32 mm Bohrung werden mit Reduzierringen 32⁄20 mm geliefert, damit die Scheiben auf verschiedenen Spindeln eingesetzt werden können. Empfohlen wird das Abrichten vor dem ersten Einsatz.
Bestellcode
C6849083
C6849087
C6849090
C6849094
C6849073
C6849075
C6849077
C6849080
C6849081
C6849084
C6849088
C6849091
C6849093
C6849095
C6849097
C6849099
C6849074
C6849076
C6849078
C6849082
C6849085
C6849089
C6849092
C6849096
C6849098
C6849100
C6849101
C6849079
C6849086
Typ Korngröße Farbe
Schleifscheibenab- messung(en)
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 32 x 50,8 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
150 x 25 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
300 x 32 x 32 mm
300 x 40 x 127 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 32 x 50,8 mm
300 x 32 x 32 mm
300 x 40 x 127 mm
350 x 50 x 127 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 32 mm
Preis je Stück €
18,80
22,10
21,20
37,10
10,70
13,40
13,40
15,00
18,80
18,80
22,10
21,10
29,40
37,20
63,70
66,40
10,70
13,30
13,30
18,70
18,70
22,00
21,00
37,20
64,00
66,70
153,90
13,40
18,80
Bestellcode
C6849055
C6849057
C6849062
C6849067
C6849070
C6849056
C6849058
C6849060
C6849061
C6849063
C6849065
C6849068
C6849071
C6849054
C6849059
C6849064
C6849066
C6849069
C6849072
Typ Korngröße Farbe
Schleifscheibenab- messung(en)
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
180 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
Preis je Stück €
10,90
10,90
16,60
21,60
26,70
10,80
10,80
13,10
14,50
16,40
15,70
21,40
26,40
8,90
10,70
16,30
15,60
21,20
26,10
7
SiC 46
SiC 46
SiC 46
SiC 46
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 120
SiC 120
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
Grün
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
Braun
1012
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
210287
209228


































































































   1024   1025   1026   1027   1028