Page 1024 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1024

Schleifräder
Schleifräder SG STAHL DPC
Schleifräder SG ALU DPC
Profi-Werkzeug in Härte R für Einsätze unter hoher Belastung. Ein Produkt mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.
Profi-Werkzeug in Härte N-Alu.
Ein Produkt mit außergewöhnlich hoher Schleiffreudigkeit.
Kein Zusetzen des Werkzeugs auch auf weichen, schmierenden Materialien. Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen.
Bestellcode
C2687587
C2687590
C2687591
C2687592
C2687594
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 4 x 22,23
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Preis je Stück €
3,53
3,42
4,59
5,68
8,58
Bestellcode
C2687627
C2687628
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
Preis je Stück €
3,98
5,50
Schleifräder SG INOX DPC
Schleifräder PSF Stahl/INOX DPC
Allround-Werkzeug in Härte L.
Kombi-Werkzeug für Stahl und Edelstahl (INOX) optimiert die Lagerhaltung.
7
Profi-Werkzeug in Härte N-INOX. Ein Produkt mit außergewöhnlich hoher Schleiffreudigkeit bei sehr guter Standzeit.
Bestellcode
C2687596
C2687597
C2687598
C2687600
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Preis je Stück €
3,79
5,09
6,20
9,42
Bestellcode
C2687847
C2687826
C2687829
C2687837
C2687836
Schleifbänder Durchmesser in MM
100 x 6 x 16,0
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Preis je Stück €
2,84
2,54
3,27
4,18
7,30
1010
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8213
8212
8222
8214


































































































   1022   1023   1024   1025   1026