Page 1023 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1023

Schleifräder
Trennscheiben für Winkelschleifer A24P-BF27 Schneller Schnitt
Räder für Winkelschleifer ZA 24 Langlebigkeit
Das umfangreiche Norton - Produktprogramm an Trenn- und Schruppschleifscheiben für Geradschleifer gewährleistet hochwertige und leistungsstarke Ergebnisse bei industriellen Einsätzen.
ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE - Luft- und Raumfahrt
- Automobilbau
- Stahlbau
- Metallbearbeitung - Gießereien
- Gleisbau
- Schiffsbau
Quantum Fast Cut Scheiben sind eine extrem komfortable und effiziente Schleiflösung für alle anspruchsvollen Anwendungen in der Metallbearbeitung.
Mit gleichbleibend hoher Abtragsrate, selbst auch bei hartlegierten Stählen, und Maximierung des Produktausstoßes.
Quantum Fast Cut Scheiben wurden für Anwendungen mit einem geringen Anpressdruck, großen Kontaktflächen und hartlegierte Stähle entwickelt und bieten einen hohen Komfort beim Einsatz.
EIGENSCHAFTEN:
- Maximale Abtragsleistung
- Keramische Schleifkorn
- Weniger Belastung für Anwender und Ausrüstung - Duales Zonendesign
VORTEILE:
- Höchste Materialabtragsrate
- Extrem aggressive Abtragsleistung
- Komfortables und sehr schnelles Arbeiten - Niedrigste Operationskosten
- Empfohlen für große Schleifflächen
- Hoher Anwendungskomfort
- Kein Absplittern und Ausbrechen
- Sauberes Arbeiten ohne Brennen
- Kein hoher Anpressdruck notwendig
Das umfangreiche Norton - Produktprogramm an Trenn- und Schruppschleifscheiben für Geradschleifer gewährleistet hochwertige und leistungsstarke Ergebnisse bei industriellen Einsätzen.
ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE - Luft- und Raumfahrt
- Automobilbau
- Stahlbau
- Metallbearbeitung - Gießereien
- Gleisbau
- Schiffsbau
Norton Quantum Schruppscheiben haben eine patentierte Bindungstechnologie, die für die Optimierung Ihres Ausstoßes ohne kostenintensive Werkzeugwechselzeiten entwickelt wurde. Sie sind speziell gewebeverstärkt für eine sichere Anwendung
bei allen Grobschliffanwendungen und auch auf Hochfrequenz-Winkelschleifern einsetzbar.
Norton Long Life Scheiben wurden für die Reduzierung von Werkzeugwechsel und zur Senkung von Schleifkosten in jeder industriellen Anwendungen konstruiert.
Bestellcode
C6849143
C6849144
C6849145
C6849146
Schleif-
Applikationen scheibentyp Schleifscheibenabmessung(en)
Preis je Stück €
7,30
7,30
12,60
16,90
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
115 x 7 x 22,23 mm
125 x 7 x 22,23 mm
180 x 7 x 22,23 mm
230 x 7 x 22,23 mm
Typ 27 Trennscheibe A30M-BF Metalle
Bestellcode
C6849138
C6849139
C6849140
C6849141
C6849142
Schleif- Preis je Applikationen scheibentyp Schleifscheibenabmessung(en) Stück €
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
Metall / INOX DPC
115 x 7 x 22,23 mm 7,44
125 x 7 x 22,23 mm 7,44
150 x 7 x 22,23 mm 11,00
180 x 7 x 22,23 mm 13,60
230 x 7 x 22,23 mm 17,40
7
Verstärkte Trennscheiben für Bleche und dünne Metalle
Bestellcode
C6868328
C6868329
C6868330
C6868331
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 6,0 x 22,23 mm
125 x 6,0 x 22,23 mm
180 x 6,0 x 22,23 mm
230 x 6,0 x 22,23 mm
Preis je Stück €
1,36
1,55
2,49
4,06
Schleifmaterial
1009
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210309
183576 210312


































































































   1021   1022   1023   1024   1025