Page 1022 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1022
Fest Saw Räder | Diamant-Produkte |Schleifsteine | Schleifräder
Räder für Feste Säge 80 m / s A 30 S-BF41 / 80 Stationäre
Das umfangreiche Norton - Produktprogramm an Trennschleifscheiben für stationäre Maschinen gewährleistet hochwertige und leistungsstarke
Ergebnisse bei industriellen Einsätzen.
Reinigungsstein
Abdrehstein mit zwei verschiedenen Korngrößen.
- Oberseite (grob):
Profilieren und Abziehen großer Schleifstifte mit groben Bindungen und Körnungen. - Unterseite (fein):
Profilieren und Abziehen von Schleifstiften mit feinen Bindungen und Körnungen.
ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE • Stahlbau
• Metallbearbeitung
• Gießereien
EIGENSCHAFTEN:
• fortschrittliche Korn- und Bindungstechnologie
• optimal zum Trennen von Stahl, INOX, Beton und Gußeisen • Doppelte äußere Verstärkung
• 80 m/s
VORTEILE:
• längere Standzeit des Produkts
• Schneller und freier Schnitt
• Trennen ohne Ausbrüche und Wärmeeintrag • keine Kontamination
• Höchste Sicherheit
• Hohe Stabilität für gerade Schnitte
• ausgelegt für stationäre Maschinen
Bestellcode
C2714305
Größe
Korngröße
Preis je Stück €
9,35
30 x 50 x 120 mm 30/60
CubitronTM II Schleifscheibe T27 mit eingelassenem Mittelteil
Applika- Schleif- Bestellcode tionen scheibentyp
C6849162 INOX Flach
C6849163 INOX Flach
C6849164 INOX Flach
Flexible Diamantprodukte
7
Schleifscheibena- bmessung(en)
300 x 3 x 32 mm
350 x 3,5 x 32 mm
400 x 4 x 32 mm
Preis je Stück €
4,78
6,92
11,74
Die Verbundschleifscheiben CubitronTM II von 3MTM revolutionieren den Schleifprozess. Sie zerspanen schneller und halten länger als herkömmliche Schleifscheiben. Mit Präzisionskorn-Technologie von 3MTM wird das Schleifen von Metallen noch effektiver. CubitronTM II Schleifmittel:
Bedienungsfreundliche, langlebige Diamantwerkzeuge mit schnellem Abtrag. Lieferung mit Gummifüßen, die das Wegrutschen auf glatten Flächen verhindern. Präzises Richten und Schärfen von Span- und Bearbeitungswerkzeugen wie Meißeln, Schneiden, Messern, Zangen und Hartmetallwerkzeugen.
Päckchen à 5 Stück.
Größe: 150 x 50 mm
• Tragen schneller ab
• Bleiben länger scharf
• Benötigen weniger Druck
• Tragen zu weniger Ermüdung bei • Steigern die Produktivität
Bestellcode
C6040478
C6040479
C6040480
C6040482
C6040483
Schleifscheibenabmessung(en)
115mm x 7mm x 22mm
125mm x 7mm x 22mm
150mm x 7mm x 22mm
180mm x 7mm x 22mm
230mm x 7mm x 22mm
Preis je Stück €
Bestellcode Korngröße
C4193517 N40
Farbe Größe
Gelb 150 x 50mm
Preis je Stück €
51,95
1008
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9986 210342
43839 8105