Page 1021 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1021
Räder für Kappsäge | Petrol Saw Trennschleifscheiben
Trennschleifscheiben, SG Stahl, Trennkreissäge (ChopSaw) Gerade
Werkzeug in Härte K, die sehr leicht schneidet, mit einem mittleren Stoff. Für aggressive Schneid mit minimierter Gratbildung. Bietet außergewöhnliche Schneidergebnisse auf Antriebssysteme mit bis zu 3 kW Leistung.
Räder für Benzin Saw 80 m / s A 30 S-BF41 / 80
Norton hat einen weltweit guten Ruf für hohe Qualitäten und anwenderfreundliche Schleifmittel.
Norton Vulcan Produkte zeichnen sich durch eine hohe Leistung aus bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit Trenn- und Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben und Diamantscheiben werden in zahlreichen Matrialien
Vorteile:
- Sehr lange Standzeiten
- Schnelle Schnitt
- Geringe Seitenreibung
- Für anspruchsvolle Schneidarbeiten
eingesetzt, wie z.B. Stahl, INOX, Guß oder Stein
EIGENSCHAFTEN:
• Einsetzbar für Stahl, INOX, Gußeisen und Anwendungen in Stein • Eisen-, schwefel- und chlorfrei
• Scharfe Schneidkörner aus Silziumcarbid
VORTEILE:
• Kein Zeitverlust durch Maschinen- oder Werkzeugwechsel • Keine Kontamination
• Längere Standzeit und höhere Abtragsleistungen
• Einsetzbar für Anwendungen in Guß
Bestellcode
C2687809
C2687811
C2687815
C2687817
Schleifbänder Durchmesser in MM
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
350 x 2,8 x 32,0
400 x 3,8 x 32,0
Preis je Stück €
6,67
10,94
6,67
10,94
Bestellcode
C1456642
C1456643
C1456644
Applika- Schleifscheibena- tionen Schleifscheibentyp bmessung(en)
Preis je Stück €
5,31
5,21
5,31
Stahl Flach
Stahl Flach
Stahl Flach
300 x 3,5 x 20 mm
300 x 3,5 x 22,23 mm
300 x 3,5 x 25,4 mm
Trennschleifscheiben, PSF Stahl, Trennkreissäge (ChopSaw) Gerade
Universelles Werkzeug in Härte K
zum stationären Trennen. Ein Produkt mit hoher Schnittigkeit für schnelles Trennen bei sehr guter Standzeit.
Trennschleifscheiben SG Stahl (Petrol Saw) Gerade
Spezialwerkzeug in Härte S.
Ein Produkt mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf Handtrennschleifmaschinen ø 300 – 400 mm.
7
Vorteile:
- Sehr lange Standzeiten
- Schnelle Schnitt
- Geringe Seitenreibung
- Für anspruchsvolle Schneidarbeiten
Bestellcode
C4174825
C4174822
C4174826
Schleifbänder Durchmesser in MM
300 x 2,8 x 25,4
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
Preis je Stück €
4,28
4,63
5,78
Bestellcode
C2687500
C2687501
C2687502
Schleifbänder Durchmesser in MM
300 x 4,0 x 20,0
300 x 4,0 x 22,23
300 x 4,0 x 25,4
Preis je Stück €
10,69
10,69
10,69
Schleifmaterial
1007
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8267 8221
8192
210337