Page 1020 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1020
Trennscheiben Bereich | Räder für Kappsäge
Trennschleifscheiben, PSF STEIN/ALU Gerade
Universelles Werkzeug in Härte P
Ein Produkt mit hoher Trennleistung
und sehr guter Standzeit für Naturstein, Kunststein, feuerfestem Stein, Aluminium, NE-Metallen.
CubitronTM II Trennscheibe T41, flache Ausführung
Trennscheiben in Premiumqualität mit der exklusiven Präzisionskörnungstechnologie von 3M für außergewöhnlich hohe Abtragsleistung und Standzeit.
Bestellcode
C6820425
C6820426
C6820434
C6820435
C6820427
C6820436
C6820428
C6820437
C6820438
C6820429
C6820430
C6820431
C6820432
C6820433
C6820439
C6820440
C6820441
C6820442
Schleifscheibenabmessung(en)
76mm x 1mm x 6,35mm
76mm x 1mm x 9,53mm
115mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 1,6mm x 22,23mm
180mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 2mm x 22,23mm
180mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
75mm x 1mm x 8mm
75mm x 1mm x 10mm
150mm x 1,6mm x 22,2mm
150mm x 2mm x 22,2mm
150mm x 3mm x 22,2mm
230mm x 3mm x 22,23mm
100mm x 2mm x 15,88mm
125mm x 1mm x 22,23mm
115mm x 1mm x 22,23mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C2687853
C2687852
C2687896
C2687897
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Preis je Stück €
1,34
1,35
1,52
1,53
2,22
2,22
3,56
3,92
7,12
4,27
8,90
11,57
13,35
15,57
2,79
3,56
3,20
Trennschleifscheiben SG ALU Gerade
7
Leistungsstarkes Werkzeug in Härte N-Alu.
Ein Produkt für Aluminium, das sich nicht zusetzt, mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Räder für Kappsäge 80 m / s A 30 S-BF41
Das umfangreiche Norton - Produktprogramm an Trennschleifscheiben für Kappsägen gewährleistet hochwertige und leistungsstarke Ergebnisse bei industriellen Einsätzen.
Bestellcode
C4174831
C2687910
C2687912
Schleifbänder Durchmesser in MM
100 x 1,0 x 16,00
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Preis je Stück €
2,25
2,32
2,65
Bestellcode
C6849161
C1456645
C1456646
C1456647
C1456648
Applikationen
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Schleif- Schleifscheiben- scheibentyp abmessung(en)
Flach 300 x 2,8 x 25,4 mm
Flach 350 x 3 x 25,4 mm
Flach 350 x 3 x 32 mm
Flach 400 x 3,2 x 25,4 mm
Flach 400 x 3,2 x 32 mm
Preis je Stück €
5,00
6,59
7,94
7,45
9,29
1006
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8257 8247
210340
195749