Page 1019 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1019

Trennscheiben Bereich
Typ 41 Trennscheibe A60T-BF Edelstahl
Trennschleifscheiben SG INOX Gerade
Verstärkte Trennscheiben speziell entwickelt für Schnitte mit hoher Geschwindigkeit und schnellem Abtrag von Edelstahl Wird nicht den Edelstahl kontaminieren und wird eine gute Fertigbearbeitung erzeugen.
Leistungsstarkes Werkzeug in Härte R-INOX für kühles Trennen. Ein Produkt mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Bestellcode
C6868323
C6868325
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
Preis je Stück €
0,89
0,94
Bestellcode
C2687638
C2687634
C2687582
C2687636
C2687583
C2687916
C2687917
Schleifbänder Durchmesser in MM
100 x 1,0 x 16,0
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
178 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23
Preis je Stück €
2,28
2,28
2,32
2,62
2,64
3,31
4,84
Trennschleifscheiben, PSF-INOX Gerade
Trennschleifscheiben SGP INOX Gerade
7
Universelles Werkzeug in Härte P-INOX zum kühlen Trennen. Ein Produkt mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Extrem belastbares Hochleistungswerkzeug in Härte S. Ein Produkt für INOX mit höchster Trennleistung
und herausragender Standzeit.
Bestellcode
C2687742
C2687743
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 1,0 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
Preis je Stück €
1,37
1,55
Bestellcode
C2687687
C2687688
C2687689
C2687690
C4174827
C4174828
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
115 x 0,8 x 22,23
125 x 0,8 x 22,23
Preis je Stück €
3,15
2,63
3,42
3,11
3,58
3,96
Schleifmaterial
1005
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8220 183566
8271 8208


































































































   1017   1018   1019   1020   1021