Page 1018 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1018

Trennscheiben DPC | Trennscheiben Bereich
CC-GRIND-SOLID SG Stahl, DPC
Innovative Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID für harte und raue
Schleifeinsätze. CC-GRIND zeichnet sich durch den integrierten Glasfasertragteller in Kombination mit Hochleistungsschleifkorn und patentiertem Spann- und Kühlsystem aus. Eine neue Generation der Schruppschleifscheibe!
Mit diesem speziellen Spannflansch-Set können nur die originalen Schleifscheiben CC-GRIND-SOLID von PFERD auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.
CC-GRIND-SOLID SG
Innovative Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID für harte und raue
Schleifeinsätze. CC-GRIND zeichnet sich durch den integrierten Glasfasertragteller in Kombination mit Hochleistungsschleifkorn und patentiertem Spann- und Kühlsystem aus. Eine neue Generation der Schruppschleifscheibe!
Mit diesem speziellen Spannflansch-Set können nur die originalen Schleifscheiben CC-GRIND-SOLID von PFERD auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.
Bestellcode
C4174816
C4174817
C4174818
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Preis je Stück €
4,04
4,48
8,20
Bestellcode
C4174834
C4174832
C4174835
C4174833
Preis je Schleifbänder Durchmesser in MM Stück €
115/125 5,45
115/125 5,45
180 5,45
180 5,45
CC-GRIND-SOLID INOX, DPC
Typ 41 Trennscheibe A60R-BF
7
Innovative Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID für harte und raue
Schleifeinsätze. CC-GRIND zeichnet sich durch den integrierten Glasfasertragteller in Kombination mit Hochleistungsschleifkorn und patentiertem Spann- und Kühlsystem aus. Eine neue Generation der Schruppschleifscheibe!
Mit diesem speziellen Spannflansch-Set können nur die originalen Schleifscheiben CC-GRIND-SOLID von PFERD auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.
Verstärkte Trennscheiben für Bleche und dünne Metalle
Bestellcode
C4174819
C4174820
C4174821
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Preis je Stück €
4,42
4,92
9,02
Bestellcode
C6868322
C6868324
C6868326
C6868327
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
180 x 3,0 x 22,23 mm
230 x 3,0 x 22,23 mm
Preis je Stück €
0,84
0,89
1,47
2,04
1004
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8218 8198
183565
8215


































































































   1016   1017   1018   1019   1020