Page 1017 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1017

Trennscheiben DPC
Trennschleifscheiben, PSF Stahl DPC
Trennschleifscheiben SG INOX DPC
Allround-Werkzeug in Härte P.
Ein Produkt für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Leistungsstarkes Werkzeug in Härte R-INOX für kühles Trennen. Ein Produkt mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Bestellcode
C2687671
C2687525
C2687522
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 3,2 x 22,23
100 x 2,4 x 16,0
230 x 3,0 x 22,23
Preis je Stück €
1,44
1,26
2,50
Bestellcode
C2687506
C2687508
C2687489
C2687492
Schleifbänder Durchmesser in MM
115 x 2,4 x 22,23
125 x 2,4 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Preis je Stück €
2,31
2,64
4,24
6,22
Trennschleifscheiben, PSF-INOX DPC
CubitronTM II Trennscheibe Type 42
Universelles Werkzeug in Härte P-INOX zum kühlen Trennen. Ein Produkt mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Trennscheiben in Premiumqualität mit der exklusiven Präzisionskörnungstechnologie 7 von 3M für außergewöhnlich hohe Abtragsleistung und Standzeit.
Bestellcode
C2687673
C2687675
C2687677
C2687679
C2687681
Schleifbänder Durchmesser in MM
100 x 3,2 x 16,0
115 x 3,2 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Preis je Stück €
1,51
1,56
1,70
1,94
2,68
Bestellcode
C6820445
C6820443
C6820444
C6820446
Schleifscheibenabmessung(en)
115mm x 2,5mm x 22,23mm
125mm x 2,5mm x 22,23mm
180mm x 2,5mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
Preis je Stück €
4,45
4,98
10,68
14,23
Schleifmaterial
1003
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8219 8199
195750 8191


































































































   1015   1016   1017   1018   1019