Page 1016 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1016
Trennscheiben
Räder für Winkelschleifer A
Norton bietet die größte Produktpalette von Trenn- und Schruppschleifscheiben, die entwickelt wurden um allen Anforderungen der Industriekunden zu entsprechen.
ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE - Luft- und Raumfahrt
- Automobilbau
- Stahlbau
- Metallbearbeitung - Gießereien
- Gleisbau
- Schiffsbau
Die Vulcan Trennscheiben bieten eine hervorragende Leistung zu moderaten Preisen. Durch Zeit- und Kosteneinsparung wird der Arbeitsprozess wirtschaftlich optimiert
7
Bestellcode
C6090412
C6849148
C3233170
C6090413
C6090414
C6849149
C6849150
C6090415
C6849151
C6090416
C6849152
C1456649
C6090437
C1456650
C6090438
C6849147
C1456651
C6090439
C1456652
C6090440
C6849157
C6849153
C6849158
C6849154
C6849159
C6849155
C6849160
C6849156
Applikationen
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
EIGENSCHAFTEN:
- gerader und schneller Schnitt - schwefel- und chlorfrei
- ideal für Stahl und INOX
VORTEILE:
- keine Kontamination
Schleifscheibentyp Schleifscheibenabmessung(en)
Flach 115 x 1,0 x 22,23 mm
Flach 115 x 1,6 x 22,23 mm
Flach 115 x 2,5 x 22,23 mm
Flach 125 x 1,0 x 22,23 mm
Flach 125 x 1,6 x 22,23 mm
Flach 125 x 2,5 x 22,23 mm
Flach 180 x 1,6 x 22,23 mm
Flach 180 x 2,5 x 22,23 mm
Flach 230 x 1,9 x 22,23 mm
Flach 230 x 2,5 x 22,23 mm
DPC 100 x 2,5 x 16 mm
DPC 115 x 2,5 x 22,23 mm
DPC 115 x 6,4 x 22,23 mm
DPC 125 x 2,5 x 22,23 mm
DPC 125 x 6,4 x 22,23 mm
DPC 150 x 6,4 x 22,23 mm
DPC 180 x 2,5 x 22,23 mm
DPC 180 x 6,4 x 22,23 mm
DPC 230 x 2,5 x 22,23 mm
DPC 230 x 6,4 x 22,23 mm
DPC 100 x 3,2 x 22,23 mm
DPC 100 x 4 x 22,23 mm
DPC 115 x 3,2 x 22,23 mm
DPC 115 x 4 x 22,23 mm
DPC 180 x 3,2 x 22,23 mm
DPC 180 x 4 x 22,23 mm
DPC 230 x 3,2 x 22,23 mm
DPC 230 x 4 x 22,23 mm
Preis je Stück €
1,43
1,13
1,36
1,52
1,70
1,39
1,87
2,30
2,87
3,17
1,43
1,36
2,52
1,39
2,74
3,38
2,24
4,35
2,95
6,44
1,34
1,67
1,52
2,02
2,52
3,67
3,64
4,54
1002
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
210322