Page 1015 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1015
Trennscheiben
Kleine Trennschleifscheiben SG INOX Gerade
Räder für Winkelschleifer ZA ultra dünn
Universelles Werkzeug in Härte P für kühles Trennen. Ein Produkt für INOX mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Einsatz mit speziellem Werkzeughalter (s.u.).
Bestellcode
C4174829
C2687537
C2687538
C4174830
C2687550
C2687552
Schleifbänder Durchmesser in MM
50 x 0,8 x 6,0
50 x 1,1 x 6,0
50 x 1,4 x 6,0
76 x 0,8 x 6,0
76 x 1,1 x 6,0
76 x 1,4 x 10,0
Preis je Stück €
2,11
2,11
2,11
2,58
2,58
2,58
Kleiner Trennschleifscheibenhalter
Norton bietet die größte Produktpalette von Trenn- und Schruppschleifscheiben, die entwickelt wurden um allen Anforderungen der Industriekunden zu entsprechen.
ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE - Luft- und Raumfahrt
- Automobilbau
- Stahlbau
- Metallbearbeitung - Gießereien
- Gleisbau
- Schiffsbau
Die ultradünnen Trennschleifscheiben Norton Quantum für Edelstahl, Legierungen und Kohlstoffstähle liefern den schnellsten Schnitt
und den höchsten Materialabtrag.
EIGENSCHAFTEN:
- Aggressives Premium NorZon Plus Schleifkorn
- Revolutionäre zum Patent angemeldete Bindungstechnologie
Bestellcode
C2694634
C2694631
Maße
6 x 10 mm
6 x 6 mm
Preis je Stück €
7,69
7,69
VORTEILE:
- Keine andere Scheibe hält länger
- Niedrigste Gesamtschleifkosten
- Höchste Metallabtragsrate
- Schneller Schnitt
- Hohe Stabilität und geringe Vibration - Weniger Materialverlust
- Weniger Staub- und Lärmentwicklung - Weniger Energieverbrauch
- Gratfreies Trennen
- Weißer und sauberer Schnitt
- Extrem präziser und gerader Schnitt
7
Bestellcode
C2149303
C6849131
C2149304
C2149305
C6849132
C2149306
C6849133
C6849134
C6849136
C6849137
Schleif- Applikationen scheibentyp
Schleifscheibenab- messung(en)
115 x 1,0 x 22,23 mm
115 x 1,3 x 22,23 mm
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,3 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 1,6 x 22,23 mm
230 x 1,9 x 22,23 mm
115 x 0,8 x 22,23 mm
125 x 0,8 x 22,23 mm
Preis je Stück €
2,64
2,72
2,81
2,75
2,82
2,89
3,95
5,45
2,74
2,98
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Metall / INOX
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
DPC
DPC
Schleifmaterial
1001
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8206 8201
210298