Page 1014 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1014

Bristle Bürsten | Bristle Scheiben | Trennscheiben
Bristle Radialbürsten, Typ C
Verjüngte, dünnere Bürste mit mehr Anpassungsfähigkeit als bei Typ A und S. Gut geeignet für unregelmäßige Oberflächen oder Detailbereiche. Mehr Schutz im Vergleich zu Drahtbürsten.
Bristle Discs
Sichere Verwendung dank minimaler Vibrations- und Lärmbelastung. Keine Belastung kombiniert mit besserer Oberflächenaufbereitung. Einheitliche Bearbeitungsweise, Material kann vollständig aufgebraucht werden. Schneller und einfacher Wechsel. Für viele verschiedene Winkelschleifer geeignet. Päckchen mit 5 Scheiben. Farbe: Weiß.
Modell-Nummer
27619
33212
Größe
14mm
150mm
Korngröße
P36
P120
Farbe
Hellgrün
Weiß
Maximal Geschwindigkeit
35000
6000
Schleifscheibenab- Bestellcode messung(en)
C4193428 115mm x M14
Korn- Maximal Geschwin- größe digkeit
P120 12000
Preis je Stück €
35,12
Bestellcode
C4193430
C7047288
Modell-Nummer
27619
33212
Preis je Stück €
3,08
15,99
Rad für Geradschleifer ZA 60 ZZ-BF41
Das umfangreiche Norton - Produktprogramm an Trenn- und Schruppschleifscheiben für Geradschleifer gewährleistet hochwertige und leistungsstarke Ergebnisse bei industriellen Einsätzen.
ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE - Luft- und Raumfahrt
- Automobilbau
- Stahlbau
- Metallbearbeitung - Gießereien
- Gleisbau
- Schiffsbau
EIGENSCHAFTEN:
- Aggressives Premium NorZon Plus Schleifkorn
- Revolutionäre zum Patent angemeldete Bindungstechnologie
Bristle Radialbürsten, Typ A
7
Breitwinkligere Bristle-Bürsten für größeren Abtrag, jedoch mit weniger Anpassungsfähigkeit als beim Typ C. Gut geeignet für unregelmäßige Oberflächen oder Detailbereiche. Mehr Schutz im Vergleich zu Drahtbürsten.
VORTEILE:
- Keine andere Scheibe hält länger
- Niedrigste Gesamtschleifkosten
- Höchste Metallabtragsrate
- Schneller Schnitt
- Hohe Stabilität und geringe Vibration - Weniger Materialverlust
- Weniger Staub- und Lärmentwicklung - Weniger Energieverbrauch
- Gratfreies Trennen
- Weißer und sauberer Schnitt
- Extrem präziser und gerader Schnitt
Bestellcode Applikationen Schleifscheibentyp
C6849130 Metall / INOX Flach
Größe: 150 mm
Max. Drehzahl (min-1): 6000
Bestellcode Korngröße
Farbe
Preis je Stück €
C3945097 P80 Braun 15,99
C3214060 P50 Grün 15,99
C3214064 P36 Gelb 15,99
Schleifscheibenab- messung(en)
76 x 1 x 10 mm
Preis je Stück €
1,97
1000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
10006
10008
210296 10004


































































































   1012   1013   1014   1015   1016