Page 1008 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1008

Fächer-Schleifscheiben
Lamellenscheiben, SG Zirkonium DPC
„Spitzenwerkzeug für anspruchsvollste Schleifaufgaben bei wirtschaftlichstem Einsatz.
Ein Produkt mit agressiver Zerspanungsleistung
und herausragender Standzeit.“
Lamellenscheiben, SGP Zirkonium STRONG DPC
Die patentierte Bauform der POLIFAN®-STRONG eröffnet eine völlig neue Dimension des Schleifens auf Stahl.
Herausragende Vorteile: Schnelles Schleifen, größtmögliche Abtragsmengen, extrem hohe Standzeit.
Bestellcode
C2688279
C2688280
C2688282
C2688283
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Korngröße
40
40
60
60
Preis je Stück €
4,97
5,41
4,97
5,41
Bestellcode
C2688684
C2688685
C2688686
C2688687
Schleifscheibenabmessung(en) Korngröße
115 x 22,23 mm 36
115 x 22,23 mm 50
125 x 22,23 mm 36
125 x 22,23 mm 50
Preis je Stück €
10,68
10,68
11,02
11,02
Lamellenscheiben, PSF-Zirkonium DPC
Lamellenscheiben, SGP Keramik STRONG DPC
7
Werkzeug für universelle, anspruchsvolle Schleifaufgaben. Ein Produkt mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Innovatives Hochleistungswerkzeug POLIFAN® STRONG-FREEZE für einen kühlen Schliff und anspruchsvollste Schleifaufgaben. Das innovative Schleifmittel mit Keramikkorn garantiert einen ultra-kühlen Schliff auf schlecht wärmeleitenden Materialien, z.B. Edelstahl (INOX).
Bestellcode
C2688431
C2688444
C2688432
C2688430
C2688438
C2688429
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Korngröße
40
60
80
40
60
80
Preis je Stück €
3,41
3,41
3,41
3,77
3,77
3,77
Bestellcode
C4174812
C4174813
C4174814
C4174815
Schleifscheibenabmessung(en) Korngröße
115 x 22,23 mm 36
115 x 22,23 mm 50
125 x 22,23 mm 36
125 x 22,23 mm 50
Preis je Stück €
11,57
11,57
11,95
11,95
994
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
8209 8205
8270 8249


































































































   1006   1007   1008   1009   1010