Page 1010 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1010
Xtreme Fächer-Schleifscheiben | POLIROLL® Schleifscheiben
X-Treme Tellerfächerschleifscheiben - R828 - Fiberglasunterlage Packung zu 10 Stück
Bei der Norton X-Treme R828 handelt es sich um eine hochleistungsfähige Fächerschleifscheibe mit einem höheren und schnelleren Materialabtrag als Standardprodukte. Geeignet zum Einsatz auf Eisen und NE-Metallen, bietet die X-Treme eine um 20% verbesserte Abtragsrate bei gleichzeitig 30% längerer Standzeit.
EIGENSCHAFTEN:
- 100 % Norton Hochleistungs-Zirkonkorund
- Besonders schwere Gewebeunterlage für kontrollierte Verschleißeigenschaften - Langlebiges innovatives Bindungssystem
VORTEILE:
- Schneller und konstanter Schliff
- Bestens geeignet für mittlere und schwere Anwendungen - Verbesserte Standzeit und Schnittleistung
- Geringe Vibration
Bestellcode
C7047782
C7047783
C7047784
C7047781
C6691317
C6159430
C6159446
C7047785
C7047787
C7047788
C7047789
C7047786
Bestellcode
C2686037
C2686038
C2686039
C2686040
C2686041
C2686042
C2686043
C2686044
C2686045
C2686046
C2686047
C2686048
C2686049
C2686050
C2686051
C2686052
C2686053
C2686054
C2686055
C2686056
C2686057
C2686058
C2686059
C2686060
C2686061
C2686062
C2686063
C2686064
C2686065
C2686066
C2686067
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Größe
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
10 x 25 x 3 mm
10 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
Korngröße
Preis je Stück €
P40 5,00
P60 5,00
P80 5,00
P120 5,00
P40 5,40
P60 5,40
P80 5,40
P120 5,40
P40 9,70
P60 9,70
P80 9,70
P120 9,70
POLIROLL®-Schleifrollen - Korund A
7
POLIROLL®-Werkzeuge bestehen aus spiralförmig aufgewickeltem Schleifmittel
auf Unterlage. Das Schleifkorn ist in die Kunstharzbeschichtung auf dem zugfesten Gewebeträger eingebettet, wodurch höchste Schleifleistung ermöglicht wird. Die Selbstspannung durch einen gerillten konischen Werkzeughalter ermöglicht den sicheren Sitz der Schleifrollen während des Einsatzes. Stets mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, da sonst die Verklebung durch Hitzeeinwirkung geschädigt wird. Die Schleifrollen stets mit der geklebten
Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen.
Korund POLIROLL®-Schleifrollen sind bestens für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen geeignet.
Abmessung = Durchmesser x Breite x Bohrung
Zustand
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Zylindrisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Konisch
Maximal Geschwin-
digkeit Korngröße
25000 80
25000 150
25000 80
25000 150
23000 80
23000 150
23000 80
23000 150
17000 50
17000 80
17000 150
17000 50
17000 80
17000 150
12000 50
12000 80
12000 150
12000 50
12000 80
12000 150
23000 80
23000 150
17000 50
17000 80
17000 150
17000 50
17000 80
17000 150
15000 50
15000 80
15000 150
Preis je Stück €
0,73
0,73
0,83
0,83
0,83
0,83
1,07
1,07
0,95
0,95
0,95
1,25
1,25
1,25
2,15
2,15
2,15
2,69
2,69
2,69
1,97
1,97
2,13
2,13
2,13
2,33
2,33
2,33
2,69
2,69
2,69
996
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7737
9509