Page 1007 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1007
Fächer-Schleifscheiben
Fächerschleifscheiben R996 konische
Fiberscheiben F996
Norton Tellerfächerschleifscheiben sind für die verschiedensten Anwendungen einschließlich leichtem Schruppen, Beischleifen und zur Endbearbeitung entwickelt worden, zur Reduzierung von Bearbeitungszeit und Kosten. Tellerfächerschleifscheiben haben eine hohe Abtragsleistung, liefern ein besseres Endergebnis als Fiberschleifscheiben und verfügen zusätzlich über den Vorteil der längeren Standzeit.
Für das schnelle Bearbeiten von Schweißnähten bietet Norton eine komplette Palette von Hochleistungs-Fiberschleifscheiben Norton SG® mit keramischem Aluminiumoxid, Zirkonkorund und Aluminiumoxid. Alle Fiberschleifscheiben der Norton Produktpalette haben eine Kunstharzbindung auf schwerer Fiberunterlage für verbesserte Festigkeit, Haltbarkeit und Reißfestigkeit.
ANWENDUNGEN UND MÄRKTE
- Materialabtrag
- Abtragen und Beischleifen von Schweißnähten - Leichtes Entgraten und Endbearbeitung
- Automobilindustrie
- Metallherstellung
- Schweiß- und Gießereianwendungen
- Fahrzeugbau
EIGENSCHAFTEN:
- Neues SG keramisches Korn
- Hohe Korndichte
- 0,84/0,8 mm verbesserte Fiberunterlage
- Supersize mit einem hohen Anteil an Aktivfüller
VORTEILE:
- Außergewöhnliche Leistung / Standzeit
- Hohe Abtragsleistung selbst bei geringem Anpressdruck - Erzeugt eine hervorragende Oberfläche
- Extrem lange Standzeit
- Verhindert Zusetzen bei geringer Wärmeentwicklung
ANWENDUNGEN UND MÄRKTE - Materialabtrag
- Anfasen der Kanten
- Entgraten
- Rost- / Farbentfernung
- Reinigung und Endbearbeitung
- Schleifen und Bearbeiten von Schweißnähten
EIGENSCHAFTEN:
- Neues keramisches Hochleistungs-SG®-Schleifkorn - Y-Polyester-Unterlage
- Neues Bindungssystem für hohe Kornhaftung
- Dritte Bindung mit Supersize Beschichtung
VORTEILE:
- Sehr aggressive und konstante Abtragsleistung
- Hoher und schneller Abtrag
- Maximale und lang anhaltende Leistung
- Verbessertes kühles Schleifverhalten / Geringere Wärmeentwicklung
Bestellcode
C6849107
C6849110
C6849113
C6849108
C6849111
C6849114
C6849109
C6849112
Zustand Korngröße
Konisch 40
Konisch 40
Konisch 40
Konisch 60
Konisch 60
Konisch 60
Konisch 80
Konisch 80
Applikationen
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Eisen-und NE
Schleifscheiben- abmessung(en)
115mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
Preis je Stück €
7,10
8,50
15,90
7,10
8,50
15,90
7,10
8,50
Bestellcode
C6849115
C6849120
C6849125
C6849116
C6849121
C6849126
C6849117
C6849122
C6849127
C6849118
C6849123
C6849128
C6849119
C6849124
C6849129
Applikationen Korngröße
Eisen-und NE 36
Eisen-und NE 36
Eisen-und NE 36
Eisen-und NE 50
Eisen-und NE 50
Eisen-und NE 50
Eisen-und NE 60
Eisen-und NE 60
Eisen-und NE 60
Eisen-und NE 80
Eisen-und NE 80
Eisen-und NE 80
Eisen-und NE 120
Eisen-und NE 120
Eisen-und NE 120
Schleifscheiben- Preis je abmessung(en) Stück €
115mm x 22mm 1,98
125mm x 22mm 2,25
180mm x 22mm 4,38
115mm x 22mm 1,70
125mm x 22mm 1,94
180mm x 22mm 3,71
115mm x 22mm 1,61
125mm x 22mm 1,82
180mm x 22mm 3,43 7 115mm x 22mm 1,58
125mm x 22mm 1,79
180mm x 22mm 3,41
115mm x 22mm 1,48
125mm x 22mm 1,70
180mm x 22mm 3,20
Schleifmaterial
993
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210291
210294