Page 1006 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1006
Fächer-Schleifscheiben
Schleifscheibe (konisch) 566A
Die 3MTM Schleifscheibe 566A eignet sich zum Schleifen von Schweißnähten, zum Abheben von Material, Bördeln, Entgraten, zur Angussbeseitigung, Abkantung, zum Säubern, zum Ausschleifen und Feinschleifen aller Metalloberflächen.
Bestellcode
C6040432
C6040433
C6040422
C6040423
C6040424
C6040425
C6040426
C6040427
C6040428
C6040411
C6040429
C6040430
C6040431
Schleifscheibenabmessung(en)
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
Preis je Korngröße Stück €
P040 1,98
P060 1,98
P040 2,49
P060 2,37
P080 2,28
115mm x 22mm P120
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
P040 3,24
P060 3,08
P080 2,64
P120 3,03
P040 6,07
P060 6,07
P080 5,61
Schleifscheibe (flach) 566A
Die 3MTM Schleifscheibe 566A eignet sich zum Schleifen von Schweißnähten, zum Abheben von Material, Bördeln, Entgraten, zur Angussbeseitigung, Abkantung, zum Säubern, zum Ausschleifen und Feinschleifen aller Metalloberflächen.
Bestellcode
C6040445
C6040446
C6040447
C6040434
C6040435
C6040436
C6040437
C6040438
C6040439
C6040440
C6040441
C6040442
C6040443
C6040444
Schleifscheibenabmessung(en)
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Preis je Korngröße Stück €
P040 1,98
P060 1,98
P080 5,61
P40 2,26
P060 2,37
P080 2,28
P120 2,26
P040 3,24
P060 3,08
P080 2,64
P120 3,03
P040 6,07
P060 5,73
P080 5,28
7
Schleifscheibe, Zirkonkorund (ZK)
Roebuck Schleifscheiben (ZK) sind für verschiedenartige Anwendungen konzipiert, einschließlich Entfernen von Schweißungen, Kantenschleifen und Legieren. Roebuck Schleifscheiben können die Prozesszeit und Kosten reduzieren. Unterstützt 100 % Zirkoniumfaser - flexibles Gewebe - hohe Faserlaufzeit - hohe Lebensdauer hohe Anzahl von Schnitten - gleichmäßige Schnittaktivität - hoher Abtrag.
Bestellcode
C6866387
C6866388
C6866389
C6866390
C6866391
C6866392
C6866393
C6866394
Schleifscheibenabmessung(en)
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
Preis je Korngröße Stück €
40 2,48
60 2,42
80 2,27
120 2,27
40 2,72
60 2,54
80 2,51
120 2,36
992
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
183585 43830 43829