Page 1009 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1009

Fächer-Schleifscheiben
Lamellenscheiben, SGP Keramik DPC
Spezialwerkzeug für anspruchsvollste Schleifaufgaben an sehr schlecht zerspanbaren Werkstoffen. Ein Produkt mit besonders kühlem Schliff, sehr aggressiver Zerspanungsleistung bei wenig Anpressdruck und hoher Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode
C2688656
C2688658
C2688660
C2688693
C2688694
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
180 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Preis je Korngröße Stück €
40 6,29
40 6,81
40 12,03
60 6,29
60 6,81
Lamellenscheiben, SGP Zirkonium CURVE DPC
POLIFAN®-CURVE ist eine Innovation
für die Kehlnahtbearbeitung. Die einzigartige radiale Bauform (PFR) bietet durch die spezielle Anordnung der Schleiflamellen überzeugende Vorteile bei der aufwändigen und anspruchsvollen Bearbeitung von Kehlnähten.
Bestellcode
C4174806
C4174807
C2688689
C2688690
Schleifscheiben- abmessung(en)
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Zustand
M=Kehlnaht Radii >5mm
L=Kehlnaht Radii >8mm
M=Kehlnaht Radii >5mm
L=Kehlnaht Radii >8mm
Preis je Korngröße Stück €
40 9,73
40 10,20
40 9,83
40 10,30
Lamellenscheiben, SGP Keramik CURVE DPC
7
Hochleistungswerkzeug POLIFAN SGP CO-CURVE für anspruchsvolle Schleifaufgaben, besonders zur Erzielung feiner Oberflächen. Das Keramikkorn garantiert einen extrem kühlen Schliff auf schlecht wärmeleitenden Materialien ohne thermische Werkstückschädigung.
Bestellcode
C4174808
C4174809
C4174804
C4174805
Schleifscheibena- bmessung(en)
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Zustand
M=Kehlnaht Radii >5mm
L=Kehlnaht Radii >8mm
M=Kehlnaht Radii >5mm
L=Kehlnaht Radii >8mm
Korn- Preis je größe Stück €
60 11,22
60 11,59
60 11,34
60 11,70
Schleifmaterial
995
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8253 8251 8248


































































































   1007   1008   1009   1010   1011