Page 1005 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1005

Fächerschleifer | Fächer-Schleifscheiben
Lamellenschleifscheiben
POLIFLAP®-Schleiflamellen
Nach Abnutzung der Schleiflamellen lassen sie sich mühelos am Schleifrad auswechseln.
Für eine komplette Bestückung sind 12 Schleiflamellen und 12 Gummilamellen (je eine Verpackungseinheit) erforderlich.
Ideales Werkzeug zum Einsatz auf Winkelschleifern in Montagebetrieben.
Bestellcode
C2688645
C2688646
C2688647
C2688648
C2688649
C2688650
C2688651
C2688652
C2688654
Größe Korngröße
60 x 75 mm 60
60 x 75 mm 80
60 x 75 mm 100
60 x 75 mm 120
60 x 75 mm 150
60 x 75 mm 180
60 x 75 mm 220
60 x 75 mm 320
55 x 50 mm
Material
Rubber
Preis je Stück €
1,00
0,91
0,91
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
1,90
Bestellcode
C2687082
C2687083
C2687084
C2687085
C2687086
C2687087
C2687088
C2687089
Größe
115 x 20 mm
115 x 20 mm
115 x 20 mm
115 x 20 mm
125 x 20 mm
125 x 20 mm
125 x 20 mm
125 x 20 mm
Maximal Ge- schwindigkeit
13300
13300
13300
13300
12200
12200
12200
12200
Gewindegröße, Korn- Schaft größe
M14 40
M14 60
M14 80
M14 120
M14 40
M14 60
M14 80
M14 120
Preis je Stück €
14,58
14,58
15,43
15,43
15,34
15,34
16,27
16,27
CubitronTM II 967A Schleifscheiben
POLIFLAP®-Schleifräder
Schleifscheiben in Premiumqualität mit der exklusiven Präzisionskörnungstechnologie von 3M für außergewöhnlich hohe Abtragsleistung
und Standzeit.
Korn- Preis je
Das Schleifrad besteht aus einem Tragkörper mit Schaft und Gummilamellen. Es muss mit entsprechenden Schleiflamellen komplettiert werden. Die Kombination und Anordnung der Schleif und Gummilamellen verleihen dem Werkzeug eine sehr hohe Flexibilität. Vorzugsweise auf Geradschleifern oder mit Biegwellen einsetzen. Optimale Ergebnisse auf Edelstahl (INOX) bei Drehzahlen zwischen 1.400-1.700 min-1.
Bestellcode
C6820447
C6820448
C6820449
C6820450
C6820451
C6820452
C6820453
C6820454
C6820455
C6820456
C6820457
C6820458
C6820459
C6820460
C6820461
C6820462
C6820463
C6820464
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Schleifscheibentyp größe
CONICAL 40
CONICAL 60
CONICAL 80
CONICAL 40
CONICAL 60
CONICAL 80
CONICAL 40
CONICAL 60
CONICAL 80
Flach 40
Flach 60
Flach 80
Flach 40
Flach 60
Flach 80
Flach 40
Flach 60
Flach 80
Stück € 7 5,74
5,74
5,74
6,30
6,30
6,30
10,75
10,75
10,75
5,74
5,74
5,74
6,30
6,30
6,30
10,75
10,75
10,75
Bestellcode
C2688653
Größe
170 x 60 mm
Maximal Geschwin- digkeit
3500
Schaftgröße
12 x 40 mm
Preis je Stück €
75,41
Schleifmaterial
991
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7948
7957
195751
7946


































































































   1003   1004   1005   1006   1007